Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F2239B.T22.032.Z01.16 Indexable Mill Cutter F2239bt22032z0116 | AD6CJQ 44V750

WALTER TOOLS F2239B.T22.032.Z01.16 Freză indexabilă F2239bt22032z0116

În stoc
Element: AD6CJQ Model: F2239B.T22.032.Z01.16Crucea Ref: 44V750
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
€987.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză indexabilă
Tipul tăietoruluicarbid
Lungimea de tăiere1.024 "
Diametru1.26 "
Introduceți șurubulFS359 Torx 15
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialToate ISO
NomenclaturăF2239B.T22.032.Z01.16
Numărul de inserții necesare3
Lungime totală1.574 "
Diametrul tijei.T22 "
Cheie TorxT22

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)12.01
Lungimea navei (cm)3.23
Lățimea navei (cm)3.23
Codul HS8466100130
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea de tăiereDiametruIntroduceți șurubulNomenclaturăLungime totalăDiametrul tijei.Preț
WALTER TOOLS F2239B.T18.025.Z01.12 Indexable Mill Cutter F2239bt18025z0112 | AD6CJM 44V747 F2239B.T18.025.Z01.120.787 "0.984 "FS923 Torx 8F2239B.T18.025.Z01.121.181 "T18 "€943.39
WALTER TOOLS F2239B.T14.020.Z01.10 Indexable Mill Cutter F2239bt14020z0110 | AD6CJN 44V748 F2239B.T14.020.Z01.100.591 "0.787 "FS1129 Torx 8F2239B.T14.020.Z01.100.984 "T14 "€933.91
WALTER TOOLS F2239B.T22.030.Z01.15 Indexable Mill Cutter F2239bt22030z0115 | AD6CJP 44V749 F2239B.T22.030.Z01.150.945 "1.181 "FS359 Torx 15F2239B.T22.030.Z01.151.574 "T22 "€987.34
WALTER TOOLS F2239B.T28.040.Z01.20 Indexable Mill Cutter F2239bt28040z0120 | AD6CJR 44V751 F2239B.T28.040.Z01.201.26 "1.575 "FS1030 Torx 20F2239B.T28.040.Z01.201.771 "T28 "€1,139.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F2239B.T22.032.Z01.16 Freză indexabilă F2239bt22032z0116
€987.65 /unitate