Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F4238.N8.040.Z03.57 Freză indexabilă F4238n8040z0357 | AD6CXH 44W160

WALTER TOOLS F4238.N8.040.Z03.57 Freză indexabilă F4238n8040z0357

În stoc
Articol: AD6CXH Model: F4238.N8.040.Z03.57Crucea Ref: 44W160
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
€2,821.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză indexabilă
Plictisi1.063 "
Tipul tăietoruluicarbid
Lungimea de tăiere1.693 "
Diametru2.48 "
Introduceți șurubulFS1457 Torx 9 IP
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialToate ISO
NomenclaturăF4238.N8.040.Z03.57
Numărul de inserții necesare20
Lungime totală2.755 "
Diametrul tijei.3.15

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9585
Înălțimea navei (cm)12.01
Lungimea navei (cm)6.5
Lățimea navei (cm)6.5
Codul HS8466100130
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimea de tăiereDiametruIntroduceți șurubulNomenclaturăNumărul de inserții necesareLungime totalăDiametrul tijei.Preț
WALTER TOOLS F4238.N6.040.Z03.57 Freză indexabilă F4238n6040z0357 | AD6DTK 44W764 F4238.N6.040.Z03.572.795 "1.968 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N6.040.Z03.57154.803 "NCT 80 "€2,823.10
WALTER TOOLS F4238.N8.050.Z03.71 Freză indexabilă F4238n8050z0371 | AD6DTL 44W765 F4238.N8.050.Z03.713.346 "2.48 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N8.050.Z03.71245.354 "NCT 80 "€3,426.71
WALTER TOOLS F4238.N8.063.Z04.85 Freză indexabilă F4238n8063z0485 | AD6DTM 44W766 F4238.N8.063.Z04.853.898 "3.15 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N8.063.Z04.85355.905 "NCT 80 "€4,604.95
WALTER TOOLS F4238.N8.080.Z05.99 Freză indexabilă F4238n8080z0599 | AD6DTN 44W767 F4238.N8.080.Z05.991.063 "2.48 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N8.080.Z05.99163.346 "3.15€5,973.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F4238.N8.040.Z03.57 Freză indexabilă F4238n8040z0357
€2,821.48 /unitate