Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS H4044918-2-20 Freză din carbură solidă 0.08 mm Diametru 2.36 mm Lungime | AG2ZPW 32PP44

WALTER TOOLS H4044918-2-20 Freză de capăt din carbură solidă 0.08 mm Diametru 2.36 mm Lungime

În stoc
Articol: AG2ZPW Model: H4044918-2-20Crucea Ref: 32PP44
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
€124.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Raza de colț1.25mm
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniimetric
Sfârșitul stilului moriiPătrat
finalizareaAcoperit cu taxă
CalitateDe înaltă performanță
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii0.08mm
Materialcarbid
Dia de frezare.0.08mm
Dia de gât.0.08mm
Lungimea gâtului2.36mm
Număr de flauturi2
Lungime totală2.36mm
Diametrul tijei.0.12mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.89
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.09
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Single End / Double End (Single End)

Variante de produs

ProdusModelRaza de colțfinalizareaLungimea tăieriiDia de gât.Lungimea gâtuluiLungime totalăPreț
WALTER TOOLS H404491-0.8-2 Freză de capăt din carbură solidă 0.03 mm Diametru 1.5 mm Lungime 2 caneluri | AG2ZMT 32PN94 H404491-0.8-20.05mmnecretate0.03mm0.03mm1.5mm1.5mm€81.78
WALTER TOOLS H4044918-0.8-8 Freză cu capat din carbură solidă Freză avansată cu rază C de 2 mm | AG2ZPG 32PP31 H4044918-0.8-82.00mmAcoperit cu taxă0.03mm0.03mm1.5mm1.5mm€173.45
WALTER TOOLS H4044918-1.5-7.5 Freză cu capat din carbură solidă cu diametrul de 0.06 mm Freză avansată | AG2ZPJ 32PP33 H4044918-1.5-7.50.40mmAcoperit cu taxă0.06mm0.06mm2.36mm2.36mm€159.57
WALTER TOOLS H4044918-1-5 Freză cu capat din carbură solidă Freză avansată Tax Coated | AG2ZPP 32PP38 H4044918-1-50.50mmAcoperit cu taxă0.04mm0.04mm2.36mm2.36mm€159.57
WALTER TOOLS H4044918-2.5-12.5 Freză de capăt din carbură solidă, cu diametru de 0.1 mm, acoperită cu taxe | AG2ZPR 32PP40 H4044918-2.5-12.50.50mmAcoperit cu taxă0.1mm0.10mm2.36mm2.36mm€166.57
WALTER TOOLS H4044918-2-10 Freză de capăt din carbură solidă 0.08 mm Diametru 0.50 mm C Raza | AG2ZPU 32PP42 H4044918-2-100.50mmAcoperit cu taxă0.08mm0.08mm2.36mm2.36mm€163.19
WALTER TOOLS H4044918-3-15 Freză din carbură solidă, cu diametru de 0.12 mm, acoperită cu impozite | AG2ZPY 32PP46 H4044918-3-151.00mmAcoperit cu taxă0.12mm0.12mm2.36mm2.36mm€160.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS H4044918-2-20 Freză de capăt din carbură solidă 0.08 mm Diametru 2.36 mm Lungime
€124.74 /unitate