BUSSMANN Blocuri de siguranțe din seria TB200


Filtru
Evaluarea curentă: 30A , Inflamabil: UL 94 V-0 , Înălțime: 0.56 " , Material carcasă: Termoplastic (TP) , Mfr. Serie: TB200 , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade C , Unghi de montare: Drept , Stil de montare: Panou , Ambalare: masă , Pitch: 0.437in , Tip produs: Blocuri terminale de barieră , Tip de terminare: Şurub , Voltaj: 300V , latime: 1.12 " , Ecartamentul firului: 22 AWG la 12 AWG , Ecartament maxim al firului: 12AWG , Ecartament min. 22AWG
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
TB200-26
1.01ft€20.25
B
TB200-02
1.63 "€1.55
C
TB200-06SPQC20
3.38 "€13.21
C
TB200-06PQC20
3.38 "€11.79
A
TB200-07
3.82 "€5.46
B
TB200-08QC2
4.25 "€10.04
B
TB200-08QC7
4.25 "€13.29
A
TB200-08SPQC16
4.25 "€14.36
B
TB200-09SP
4.69 "€11.89
B
TB200-1400
6.87 "€10.90
B
TB200-14SPL1
6.87 "€20.40
B
TB200-16
7.75 "€12.48
C
TB200-16BS
7.75 "€31.43

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?