Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN Bloc terminal de barieră TB200-16BS, fir-la-placă, 300V, 30A, 16 poziții

În stoc
Articol: BC8QRW Model: TB200-16BS
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
€31.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
Evaluare curent30A
InflamabilUL 94 V-0
Înălţime0.56 "
Material carcasăTermoplastic (TP)
Lungime7.75 "
Max. Temperatura de funcționare.130 grade C
Mfr. SerieTB200
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Unghi de montareDrept
Stil de montarePanou
Numărul de posturiPoziția 16
Număr de rânduri2 rând
Smoală0.437in
PlacareStaniu
Tip de terminareŞurub
Voltaj300V
Lăţime1.12 "
Gauge de sârmă22 AWG la 12 AWG
Sârmă max12AWG
Sârmă Min22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB200-1400, fir-la-placă, 300V, 30A, 14 poziții | BC7XGD TB200-14006.87 "€10.90
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB200-08QC7, fir-la-placă, 300V, 30A, 8 poziții | BC9JZD TB200-08QC74.25 "€13.29
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB200-08SPQC16, fir-la-placă, 300V, 30A, 8 poziții | BC9NFP TB200-08SPQC164.25 "€14.36
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB200-02, fir-la-placă, 300V, 30A, 2 poziții | BD2MKD TB200-021.63 "€1.55
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB200-07, fir-la-placă, 300V, 30A, 7 poziții | BD2QPG TB200-073.82 "€5.47
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB200-09SP, fir-la-placă, 300V, 30A, 9 poziții | BD2YGH TB200-09SP4.69 "€11.89
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB200-06SPQC20, fir-la-placă, 300V, 30A, 6 poziții | BD3HLY TB200-06SPQC203.38 "€13.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc terminal de barieră TB200-16BS, fir-la-placă, 300V, 30A, 16 poziții
€31.44 /unitate