Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB200-14SPL1, fir-la-placă, 300V, 30A, 14 poziții | BD6BAF

BUSSMANN Bloc terminal de barieră TB200-14SPL1, fir-la-placă, 300V, 30A, 14 poziții

În stoc
Articol: BD6BAF Model: TB200-14SPL1
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
€20.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
Evaluare curent30A
InflamabilUL 94 V-0
Înălţime0.56 "
Material carcasăTermoplastic (TP)
Lungime6.87 "
Max. Temperatura de funcționare.130 grade C
Mfr. SerieTB200
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Unghi de montareDrept
Stil de montarePanou
Numărul de posturiPoziția 14
Număr de rânduri2 rând
ambalajemasă
Smoală0.437in
PlacareStaniu
Tip produsBlocuri terminale de barieră
Tip de terminareŞurub
Voltaj300V
Lăţime1.12 "
Gauge de sârmă22 AWG la 12 AWG
Sârmă max12AWG
Sârmă Min22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26

Detalii produs:

    • Seria TB200

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB200-1400, fir-la-placă, 300V, 30A, 14 poziții | BC7XGD TB200-14006.87 "€10.90
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB200-16BS, fir-la-placă, 300V, 30A, 16 poziții | BC8QRW TB200-16BS7.75 "€31.44
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB200-08QC7, fir-la-placă, 300V, 30A, 8 poziții | BC9JZD TB200-08QC74.25 "€13.29
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB200-08SPQC16, fir-la-placă, 300V, 30A, 8 poziții | BC9NFP TB200-08SPQC164.25 "€14.36
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB200-02, fir-la-placă, 300V, 30A, 2 poziții | BD2MKD TB200-021.63 "€1.55
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB200-07, fir-la-placă, 300V, 30A, 7 poziții | BD2QPG TB200-073.82 "€5.47
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB200-09SP, fir-la-placă, 300V, 30A, 9 poziții | BD2YGH TB200-09SP4.69 "€11.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc terminal de barieră TB200-14SPL1, fir-la-placă, 300V, 30A, 14 poziții
€20.40 /unitate