Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS H5055116-M8 Freză cu filet Metric M8 | AG3ARD 32RN17

WALTER TOOLS H5055116-M8 Freză cu filet Metric M8

În stoc
Element: AG3ARD Model: H5055116-M8Crucea Ref: 32RN17
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
€691.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara de fire
Dia de tăiere.0.256 "
finalizareaAcoperit
Flutes3
Lungimea tăierii0.64 "
MaterialCarbid solid
Lungime totală3"
Smoală1.25mm
Diametrul tijei.0.394 "
Lungime coadă1.5
MărimeaM8
Dimensiune de filetM8
Tip filetmetric
TipCarbid solid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)1.3
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.4
Codul HS8209000030

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetDia de tăiere.Lungimea tăieriiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.Lungime coadăMărimeaPreț
WALTER TOOLS H5083008-M4 Freză cu filet Metric M4 | AG3ARN 32RN31 H5083008-M4M40.122 "0.055 "2"0.7mm0.236 "1 49 / 64 "M4€226.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS H5055116-M8 Freză cu filet Metric M8
€691.26 /unitate