Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS H5083008-M4 Freză cu filet Metric M4 | AG3ARN 32RN31

WALTER TOOLS H5083008-M4 Freză cu filet Metric M4

În stoc
Articol: AG3ARN Model: H5083008-M4Crucea Ref: 32RN31
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
€226.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara de fire
Dia de tăiere.0.122 "
finalizareaAcoperit
Flutes3
Lungimea tăierii0.055 "
MaterialCarbid solid
Dia de gât.0.083 "
Lungime totală2"
Smoală0.7mm
Diametrul tijei.0.236 "
Lungime coadă1 49 / 64 "
MărimeaM4
Dimensiune de filetM4
Tip filetmetric
TipCarbid solid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.4
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.6
Codul HS8209000030

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetDia de tăiere.Lungimea tăieriiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.Lungime coadăMărimeaPreț
WALTER TOOLS H5055116-M8 Freză cu filet Metric M8 | AG3ARD 32RN17 H5055116-M8M80.256 "0.64 "3"1.25mm0.394 "1.5M8€718.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS H5083008-M4 Freză cu filet Metric M4
€226.79 /unitate