Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS NCAI16-1215R-GX09-1 Clemă cu șurub pentru bară de alezat indexabilă | AF9MHJ 30EP74

WALTER TOOLS NCAI16-1215R-GX09-1 Clemă de fixare cu șurub pentru bară de alezat indexabilă

În stoc
Articol: AF9MHJ Model: NCAI16-1215R-GX09-1Crucea Ref: 30EP74
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
€635.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară plictisitoare indexabilă
Număr ANSINCAI16-1215R-GX09-1
Bar Dia.0.630 "
Tipul tăietorului0 grade
Introduceți formaGX Grooving
Unghiul de plumb90 grade
Mâna stângă / dreaptaDreapta
Min. Plictisit0.787 "
Stil de montareClemă cu șurub
Lungime totală3.26 "
greblăNeutru
Material de coadăOţel
Stil90 de grade plictisitor și confruntat
TipLichid de răcire prin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Înălțimea navei (cm)5.21
Lungimea navei (cm)14.4
Lățimea navei (cm)5.21
Codul HS8209000030

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSIMâna stângă / dreaptaMin. PlictisitLungime totalăStilPreț
WALTER TOOLS NCAI32-4025R-GX16-1 Clemă cu șurub pentru bară de alezat indexabilă | AF9LME 30ER49 NCAI32-4025R-GX16-1NCAI32-4025R-GX16-1Dreapta1.575 "11.787 "90 de grade plictisitor și confruntat€930.47
WALTER TOOLS NCAI32-4025R-GX16-2 Clemă cu șurub pentru bară de alezat indexabilă | AF9LMF 30ER50 NCAI32-4025R-GX16-2NCAI32-4025R-GX16-2Dreapta1.575 "11.771 "90 de grade plictisitor și confruntat€966.98
WALTER TOOLS NCAI32-4025R-GX16-3 Clemă cu șurub pentru bară de alezat indexabilă | AF9LMG 30ER51 NCAI32-4025R-GX16-3NCAI32-4025R-GX16-3Dreapta1.575 "11.87 "90 de grade plictisitor și confruntat€966.98
WALTER TOOLS NCCI20-2015L-GX09-1 Clemă cu șurub pentru bară de alezat indexabilă | AF9LMJ 30ET14 NCCI20-2015L-GX09-1NCCI20-2015L-GX09-1Stânga0.984 "3.15 "Prelucrare internă la 90 de grade€656.33
WALTER TOOLS NCCI20-2015R-GX09-1 Clemă cu șurub pentru bară de alezat indexabilă | AF9LMK 30ET15 NCCI20-2015R-GX09-1NCCI20-2015R-GX09-1Dreapta0.984 "3.15 "Prelucrare internă la 90 de grade€693.58
WALTER TOOLS NCCI20-2525L-GX09-1 Clemă cu șurub pentru bară de alezat indexabilă | AF9LML 30ET16 NCCI20-2525L-GX09-1NCCI20-2525L-GX09-1Stânga0.984 "7.85 "Prelucrare internă la 90 de grade€680.79
WALTER TOOLS NCCI20-2525R-GX09-1 Clemă cu șurub pentru bară de alezat indexabilă | AF9LMM 30ET17 NCCI20-2525R-GX09-1NCCI20-2525R-GX09-1Dreapta0.984 "7.85 "Prelucrare internă la 90 de grade€717.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS NCAI16-1215R-GX09-1 Clemă de fixare cu șurub pentru bară de alezat indexabilă
€635.79 /unitate