Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS SCMT3(2.5)2-RM4 Inserție de strunjire din carbură SCMT09T308-RM4 | AH4YRX 35RF36

WALTER TOOLS SCMT3(2.5)2-RM4 Inserție de strunjire din carbură SCMT09T308-RM4

În stoc
Element: AH4YRX Model: SCMT3(2.5)2-RM4Crucea Ref: 35RF36
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
€21.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert
Număr ANSISCMT3 (2.5) 2-RM4
Spărgător de așchiiRM4
învelișPVD
Direcția de tăiereNeutru
CalitateWMP20S
Cerc inscris0.375
Introduceți materialulcarbid
Introduceți formaPătrat
Inserați dimensiunea32.52
Grosimea inserției0.156
Număr ISOSCMT09T308-RM4
Stil de montareŞurub
Nr. De muchii4
Raza nasului0.031
Aplicație primarăMediu
greblăPozitiv
Unghiul de relief7 grade
StilSCMT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)1.1
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)1.4
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Compatibilitate piesă de prelucrat: inox (M), oțel (P)
    • Compatibilitatea oțelului (P): Da
    • Compatibilitate inox (M): Da
    • Compatibilitate din fontă (K): Nu
    • Compatibilitate neferoasă (N): Nu
    • Compatibilitate super-aliaj (S): Nu
    • Compatibilitate întărită (H): Nu

Variante de produs

ProdusModelRaza nasuluiNumăr ANSISpărgător de așchiiStilînvelișCalitateCerc inscrisInserați dimensiuneaPreț
WALTER TOOLS SCGT3(2.5)1-MP4 Inserție de strunjire din carbură SCGT09T304-MP4 | AH4YFQ 35RC91 SCGT3 (2.5) 1-MP40.016SCGT3 (2.5) 1-MP4MP4SCGTBCVWPP20S0.37532.51€40.91
WALTER TOOLS SPGT3(2.5)1-MP4 Inserție de strunjire din carbură SPGT09T304-MP4 | AH4YFY 35RC98 SPGT3 (2.5) 1-MP40.016SPGT3 (2.5) 1-MP4MP4SPGTBCVWPP20S0.37532.51€40.41
WALTER TOOLS SPGT3(2.5)2-MP4 Inserție de strunjire din carbură SPGT09T308-MP4 | AH4YFZ 35RC99 SPGT3 (2.5) 2-MP40.031SPGT3 (2.5) 2-MP4MP4SPGTBCVWPP20S0.37532.52€41.87
WALTER TOOLS SCMT3(2.5)1-FP4 Inserție de strunjire din carbură SCMT09T304-FP4 | AH4YPW 35RE85 SCMT3 (2.5) 1-FP40.016SCMT3 (2.5) 1-FP4FP4SCMTBCVWPP10S0.37532.51€22.49
WALTER TOOLS SCMT3(2.5)2-FP4 Inserție de strunjire din carbură SCMT09T308-FP4 | AH4YPX 35RE86 SCMT3 (2.5) 2-FP40.031SCMT3 (2.5) 2-FP4FP4SCMTBCVWPP10S0.37532.52€20.69
WALTER TOOLS SCMT3(2.5)1-FP4 Inserție de strunjire din carbură SCMT09T304-FP4 | AH4YQB 35RE90 SCMT3 (2.5) 1-FP40.016SCMT3 (2.5) 1-FP4FP4SCMTBCVWPP20S0.37532.51€21.82
WALTER TOOLS SCMT3(2.5)2-FP4 Inserție de strunjire din carbură SCMT09T308-FP4 | AH4YQC 35RE91 SCMT3 (2.5) 2-FP40.031SCMT3 (2.5) 2-FP4FP4SCMTBCVWPP20S0.37532.52€22.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS SCMT3(2.5)2-RM4 Inserție de strunjire din carbură SCMT09T308-RM4
€21.10 /unitate