Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS SPMT060304-D51 WKP25S Inserție de frezare din carbură Spmt060304-d51 | AD4ZMG 44T406

WALTER TOOLS SPMT060304-D51 WKP25S Inserție de frezat din carbură Spmt060304-d51

În stoc
Articol: AD4ZMG Model: SPMT060304-D51 WKP25SCrucea Ref: 44T406
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
€21.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert de frezare
Număr ANSISPMT060304-D51 WKP25S
Spărgător de așchiiD51
învelișBCV
Direcția de tăiereDreapta
CalitateWKP25S
Cerc inscris0.25 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți formaPătrat
Grosimea inserției0.125 "
Stil de montareȘurub ținut
Nr. De muchii4
Raza nasului0.016 "
greblă11 grade
StilPozitiv
Materialul piesei de prelucratFontă, oțel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)0.18
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS8209000030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterialul piesei de prelucratNumăr ANSISpărgător de așchiiînvelișCalitateCerc inscrisGrosimea inserțieiRaza nasuluiPreț
WALTER TOOLS SPMT060304-D51 WKP35S Inserție de frezare din carbură Spmt060304-d51 | AD4ZMH 44T408 SPMT060304-D51 WKP35SOțel, fontăSPMT060304-D51 WKP35SD51BCVWKP35S0.25 "0.125 "0.016 "€21.09
WALTER TOOLS SPMT060304-F55 WAK15 Inserție de frezare din carbură Spmt060304-f55 | AD4ZMN 44T413 SPMT060304-F55 WAK15FontăSPMT060304-F55 WAK15F55BCVWAK150.25 "0.125 "0.016 "€19.99
WALTER TOOLS SPMT060304-F55 WKP35S Inserție de frezare din carbură Spmt060304-f55 | AD4ZMQ 44T417 SPMT060304-F55 WKP35SOțel, fontăSPMT060304-F55 WKP35SF55BCVWKP35S0.25 "0.125 "0.016 "€21.38
WALTER TOOLS SPMT060304-F55 WSM35 Inserție de frezare din carbură Spmt060304-f55 | AD4ZMR 44T418 SPMT060304-F55 WSM35Oțel inoxidabil, aliaje de înaltă temperaturăSPMT060304-F55 WSM35F55PVDWSM350.25 "0.125 "0.016 "€19.15
WALTER TOOLS SPMT09T308-D51 WKP25S Inserție de frezare din carbură Spmt09t308-d51 | AD4ZMX 44T426 SPMT09T308-D51 WKP25SFontă, oțelSPMT09T308-D51 WKP25SD51BCVWKP25S0.375 "0.156 "0.031 "€24.56
WALTER TOOLS SPMT09T308-D51 WKP35S Inserție de frezare din carbură Spmt09t308-d51 | AD4ZMY 44T428 SPMT09T308-D51 WKP35SOțel, fontăSPMT09T308-D51 WKP35SD51BCVWKP35S0.375 "0.156 "0.031 "€24.31
WALTER TOOLS SPMT09T308-F55 WAK15 Inserție de frezare din carbură Spmt09t308-f55 | AD4ZND 44T433 SPMT09T308-F55 WAK15FontăSPMT09T308-F55 WAK15F55BCVWAK150.375 "0.156 "0.031 "€25.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS SPMT060304-D51 WKP25S Inserție de frezat din carbură Spmt060304-d51
€21.20 /unitate