Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS SPMW060304T-A27 WKP35S Inserție de frezare pătrată, cerc inscripționat de 1/4 inch, poziție grebla | CH6RNR 44T473

WALTER TOOLS SPMW060304T-A27 WKP35S Inserție de frezat pătrată, cerc inscripționat de 1/4 inch, grebla pozitivă

În stoc
Articol: CH6RNR Model: SPMW060304T-A27 WKP35SCrucea Ref: 44T473
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
€18.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsera
Codul ANSISPMW060304T-A27WKP35S
Unghi de degajare11 grade
Raza de colț0.40mm
Direcția de tăiereMana dreapta
Lungimea de tăiere6.35 mm
finalizareacarbid
Cerc inscris1 / 4 "
Inserați dimensiunea60304
Introduceți tipulSPMW
Număr ISOSPMW060304T-A27WKP35S
Stil de montareȘurub ținut
Număr de tăieri4
greblăPozitiv
ModelaPătrat
Grosime0.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Tara natalaGermania

Variante de produs

ProdusModelCodul ANSIRaza de colțDirecția de tăiereLățimea caneluriiArticolPreț
WALTER TOOLS DX18-2E200R6-CF6 WSM33S Inserție de separare și canelare indexabilă, mâna dreaptă, 2 mm max. Lățimea de canelare | CH6PAD 56TA68 DX18-2E200R6-CF6 WSM33SDX18-2E200R6-CF60.2mmMana dreapta2mmInsera€46.33
WALTER TOOLS DX18-2E250N02-GD6 WSM33S Inserție de separare și canelare indexabilă, neutră, 2.5 mm max. Lățimea de canelare | CH6PAE 56TA77 DX18-2E250N02-GD6 WSM33SDX18-2E250N02-GD60.2mmNeutru2.5 mmInsera€46.33
WALTER TOOLS SX-3E300N02-CE4 WSM33S Inserție pentru canelare și separare | CR4ULA 746D51 SX-3E300N02-CE4 WSM33S----Insera€37.81
WALTER TOOLS 7508850 Burghiu cu insert, Burghiu | CU9TJE 216TW6 7508850----Insera€621.26
WALTER TOOLS XDMT16T3095R-F55 WKP35G Inserție specială și altele pentru frezare, rază de colț de 0.0190 inchi | CV2RQA 56RT33 XDMT16T3095R-F55 WKP35G----Insert de frezare€50.92
WALTER TOOLS XDGT16T3095R-D57 WSP45S Inserție specială și altele pentru frezare, rază de colț de 0.0190 inchi | CV2RQB 56RG95 XDGT16T3095R-D57 WSP45S----Insert de frezare€66.37
WALTER TOOLS XDGT16T3100R-D57 WSP45S Inserție specială și altele pentru frezare, rază de colț de 0.0200 inchi | CV2RQD 56RG83 XDGT16T3100R-D57 WSP45S----Insert de frezare€64.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS SPMW060304T-A27 WKP35S Inserție de frezat pătrată, cerc inscripționat de 1/4 inch, grebla pozitivă
€18.49 /unitate