Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS WCGT030204-X25 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AF9NDX 30FW05

WALTER TOOLS WCGT030204-X25 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu

În stoc
Articol: AF9NDX Model: WCGT030204-X25 WK1Crucea Ref: 30FW05
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
€29.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert
Număr ANSIWCGT731-X25
Spărgător de așchiiX25
învelișnecretate
Direcția de tăiereNeutru
CalitateWK1
Cerc inscris7 / 32 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți formaTrigon
Inserați dimensiunea3
Grosimea inserției0.093 "
Număr ISOWCGT030204-X25WK1
Stil de montareClemă cu șurub
Nr. De muchii3
Raza nasului0.015 "
greblăPozitiv
Unghiul de relief7 grade
StilWCGT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)1.09
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (nu)
    • Compatibilitate întărită (H) (Nu)
    • Compatibilitate neferoasă (N) (Da)
    • Compatibilitate inox (M) (nu)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (nu)
    • Compatibilitate super-aliaj (S) (nu)

Variante de produs

ProdusModelStil de montareNumăr ANSISpărgător de așchiiRaza nasuluigreblăStilînvelișCalitatePreț
WALTER TOOLS WCGT030202-X15 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AF9NDQ 30FV97 WCGT030202-X15 WK1Clemă cu șurubWCGT73.5-X15X150.007 "PozitivWCGTnecretateWK1€29.73
WALTER TOOLS WCGT030202-X25 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AF9NDR 30FV98 WCGT030202-X25 WK1Clemă cu șurubWCGT73.5-X25X250.007 "PozitivWCGTnecretateWK1€29.73
WALTER TOOLS WNMG432 Inserție de strunjire din carbură WNMG080408-RP5 | AH4YZK 35RG87 WNMG432ŞurubWNMG432-0.031NegativWNMGBCVWKK10S€29.58
WALTER TOOLS WNMG433 Inserție de strunjire din carbură WNMG080412-RP5 | AH4YZL 35RG88 WNMG433ŞurubWNMG433-0.047NegativWNMGBCVWKK10S€29.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS WCGT030204-X25 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu
€29.73 /unitate