Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS WNMG432 Inserție de strunjire din carbură WNMG080408-RP5 | AH4YZK 35RG87

WALTER TOOLS WNMG432 Inserție de strunjire din carbură WNMG080408-RP5

În stoc
Articol: AH4YZK Model: WNMG432Crucea Ref: 35RG87
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
€29.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert
Număr ANSIWNMG432
Spărgător de așchii-
învelișBCV
Direcția de tăiereNeutru
CalitateWKK10S
Cerc inscris0.500
Introduceți materialulcarbid
Introduceți formaTrigon
Inserați dimensiunea432
Grosimea inserției0.187
Număr ISOWNMG080408-RP5
Stil de montareŞurub
Nr. De muchii3
Raza nasului0.031
Aplicație primarăMediu
greblăNegativ
Unghiul de relief0 grade
StilWNMG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)1.1
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)1.4
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Compatibilitate piesă de prelucrat: fontă (K)
    • Compatibilitatea oțelului (P): Nu
    • Compatibilitate inox (M): Nu
    • Compatibilitate din fontă (K): Da
    • Compatibilitate neferoasă (N): Nu
    • Compatibilitate super-aliaj (S): Nu
    • Compatibilitate întărită (H): Nu

Variante de produs

ProdusModelStil de montareNumăr ANSISpărgător de așchiiRaza nasuluigreblăStilînvelișCalitatePreț
WALTER TOOLS WCGT030202-X15 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AF9NDQ 30FV97 WCGT030202-X15 WK1Clemă cu șurubWCGT73.5-X15X150.007 "PozitivWCGTnecretateWK1€29.73
WALTER TOOLS WCGT030202-X25 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AF9NDR 30FV98 WCGT030202-X25 WK1Clemă cu șurubWCGT73.5-X25X250.007 "PozitivWCGTnecretateWK1€29.73
WALTER TOOLS WCGT030204-X25 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AF9NDX 30FW05 WCGT030204-X25 WK1Clemă cu șurubWCGT731-X25X250.015 "PozitivWCGTnecretateWK1€29.73
WALTER TOOLS WNMG433 Inserție de strunjire din carbură WNMG080412-RP5 | AH4YZL 35RG88 WNMG433ŞurubWNMG433-0.047NegativWNMGBCVWKK10S€29.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS WNMG432 Inserție de strunjire din carbură WNMG080408-RP5
€29.58 /unitate