Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METALTECH M-MGR5 Bară de protecție 5-5/32 picioare lungime oțel 100 lb. | AH8DEE 38HT74

METALTECH M-MGR5 Bară de protecție 5-5/32 picioare Lungime Oțel 100 lb.

În stoc
Element: AH8DEE Model: M-MGR5Cruce Ref: 38HT74
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
€41.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGardă
finalizareaGalvanizat
Capacitate de încărcare100 lb.
MaterialOţel
Numărul de laturi0
Inălțime totală1"
Lungime totală5ft
Lățimea totală1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)157.48
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
METALTECH I-CISGRJP Bară de protecție 69-1/2 inch lungime x 30 inch lățime x 41-1/2 inch înălțime | AG9LCL 20TN30 I-CISGRJPPudră acoperită41.5 "5 '9-1 / 2 "30 "€445.04
METALTECH M-MGPUSL Bară de protecție 4-21/32 picioare lungime oțel | AH8DED 38HT73 M-MGPUSLAlbastru acoperit cu pulbere6"55 "6"€90.46
METALTECH M-MGR7 Bară de protecție 6-53/64 picioare Lungime Oțel 100 lb. | AH8DEF 38HT75 M-MGR7Galvanizat1"6 '10 "1"€40.53
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METALTECH M-MGR5 Bară de protecție 5-5/32 picioare Lungime Oțel 100 lb.
€41.07 /unitate