Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS WCGT050304-X25 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AF9NEJ 30FW20

WALTER TOOLS WCGT050304-X25 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu

În stoc
Articol: AF9NEJ Model: WCGT050304-X25 WK1Crucea Ref: 30FW20
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
€31.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert
Număr ANSIWCGT2.5 (2) 1-X25
Spărgător de așchiiX25
învelișnecretate
Direcția de tăiereNeutru
CalitateWK1
Cerc inscris1 / 4 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți formaTrigon
Inserați dimensiunea5
Grosimea inserției0.125 "
Număr ISOWCGT050304-X25WK1
Stil de montareClemă cu șurub
Nr. De muchii3
Raza nasului0.015 "
greblăPozitiv
Unghiul de relief7 grade
StilWCGT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.504
Înălțimea navei (cm)1.09
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (nu)
    • Compatibilitate întărită (H) (Nu)
    • Compatibilitate neferoasă (N) (Da)
    • Compatibilitate inox (M) (nu)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (nu)
    • Compatibilitate super-aliaj (S) (nu)

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSIInserați dimensiuneaGrosimea inserțieiRaza nasuluiPreț
WALTER TOOLS WCGT040202-X5 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AF9NEC 30FW13 WCGT040202-X5 WK1WCGT2 (1.5) .5-X540.093 "0.007 "€30.24
WALTER TOOLS WCGT040204-X25 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AF9NEH 30FW19 WCGT040204-X25 WK1WCGT2 (1.5) 1-X2540.093 "0.015 "€30.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS WCGT050304-X25 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu
€31.56 /unitate