Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS WCGT040202-X5 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AF9NEC 30FW13

WALTER TOOLS WCGT040202-X5 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu

În stoc
Articol: AF9NEC Model: WCGT040202-X5 WK1Crucea Ref: 30FW13
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
€30.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert
Număr ANSIWCGT2 (1.5) .5-X5
învelișnecretate
Direcția de tăiereNeutru
CalitateWK1
Cerc inscris1 / 4 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți formaTrigon
Inserați dimensiunea4
Grosimea inserției0.093 "
Număr ISOWCGT040202-X5WK1
Stil de montareClemă cu șurub
Nr. De muchii3
Raza nasului0.007 "
greblăPozitiv
Unghiul de relief7 grade
StilWCGT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)1.09
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (nu)
    • Compatibilitate întărită (H) (Nu)
    • Compatibilitate neferoasă (N) (Da)
    • Compatibilitate inox (M) (nu)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (nu)
    • Compatibilitate super-aliaj (S) (nu)

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSIInserați dimensiuneaGrosimea inserțieiRaza nasuluiPreț
WALTER TOOLS WCGT040204-X25 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AF9NEH 30FW19 WCGT040204-X25 WK1WCGT2 (1.5) 1-X2540.093 "0.015 "€30.24
WALTER TOOLS WCGT050304-X25 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AF9NEJ 30FW20 WCGT050304-X25 WK1WCGT2.5 (2) 1-X2550.125 "0.015 "€31.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS WCGT040202-X5 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu
€30.24 /unitate