Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WARNER ELECTRIC 5370-101-076 Kit capac | AB9HDE 2DBP5

WARNER ELECTRIC 5370-101-076 Kit capac

În stoc
Articol: AB9HDE Model: 5370-101-076Crucea Ref: 2DBP5
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
€59.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de acoperire
Înălţime21 / 32 "
Lungime2 29 / 32 "
Se monteazăPe ambreiaj / frână
Lăţime2 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8708937500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeTensiune de intrareArticolLungimeLăţimePreț
WARNER ELECTRIC CBC-150-1 Control 120vac 90vdc | AB9HCZ 2DBN9 CBC-150-19 / 16 "120 VACControl ambreiaj / frână3 1 / 3 "2.187 "€385.30
WARNER ELECTRIC CBC-150-2 Control ambreiaj/frână | AB9HDA 2DBP1 CBC-150-29 / 16 "220 / 240 VACControl ambreiaj / frână3 1 / 3 "2.187 "€385.30
WARNER ELECTRIC 5370-101-078 Kit de montare motor | AB9HDB 2DBP2 5370-101-0783.5 "-Set de montare a motorului11 "9.25 "€634.55
WARNER ELECTRIC 5370-101-079 Kit de montare motor | AB9HDC 2DBP3 5370-101-0794.5 "-Set de montare a motorului11 "9.25 "€589.81
WARNER ELECTRIC 5371-101-012 Kit de montare motor | AB9HDD 2DBP4 5371-101-0125.25 "-Set de montare a motorului12 "11.5 "€963.17
WARNER ELECTRIC 5370-101-042 Cutie pentru conducte | AB9HDF 2DBP6 5370-101-0422 13 / 16 "-Cutie pentru conducte3.25 "2.187 "€94.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WARNER ELECTRIC 5370-101-076 Kit capac
€59.51 /unitate