Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WARNER ELECTRIC CBC-150-1 Control 120vac 90vdc | AB9HCZ 2DBN9

WARNER ELECTRIC CBC-150-1 Control 120vac 90vdc

În stoc
Element: AB9HCZ Model: CBC-150-1Crucea Ref: 2DBN9
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
€457.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl ambreiaj / frână
Ambiant (C)-29 - 45
FuncţieConvertiți tensiunea alternativă în tensiune continuă
Înălţime9 / 16 "
Hz50/60
Tensiune de intrare120 VAC
Lungime3 1 / 3 "
Se monteazăPe cutia de conducte a modulului standard
Indicatorul de stareLED-ul verde indică puterea la ambreiaj, LED-ul roșu indică puterea la frână
Ieșire de tensiune90 VDC
Lăţime2.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeTensiune de intrareArticolLungimeLăţimePreț
WARNER ELECTRIC CBC-150-2 Control ambreiaj/frână | AB9HDA 2DBP1 CBC-150-29 / 16 "220 / 240 VACControl ambreiaj / frână3 1 / 3 "2.187 "€1,557.89
WARNER ELECTRIC 5370-101-078 Kit de montare motor | AB9HDB 2DBP2 5370-101-0783.5 "-Set de montare a motorului11 "9.25 "€634.55
WARNER ELECTRIC 5370-101-079 Kit de montare motor | AB9HDC 2DBP3 5370-101-0794.5 "-Set de montare a motorului11 "9.25 "€611.93
WARNER ELECTRIC 5371-101-012 Kit de montare motor | AB9HDD 2DBP4 5371-101-0125.25 "-Set de montare a motorului12 "11.5 "€999.29
WARNER ELECTRIC 5370-101-076 Kit capac | AB9HDE 2DBP5 5370-101-07621 / 32 "-Set de acoperire2 29 / 32 "2 13 / 16 "€61.73
WARNER ELECTRIC 5370-101-042 Cutie pentru conducte | AB9HDF 2DBP6 5370-101-0422 13 / 16 "-Cutie pentru conducte3.25 "2.187 "€97.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WARNER ELECTRIC CBC-150-1 Control 120vac 90vdc
€457.99 /unitate