COMENZI WATERLINE WLC6000-220VAC Control nivel Alarma de căldură înaltă/scăzută | AD7TYU 4GHL2

WATERLINE CONTROLS WLC6000-220VAC Control nivel Alarmă de căldură înaltă/scăzută

În stoc
Element: AD7TYU Model: WLC6000-220VACCrucea Ref: 4GHL2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,101.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul nivelului apei
Tipul de controlElectronic cu microprocesor pentru automatizarea sau integrarea site-ului
Culoarea carcaseiGri
Adâncimea incintei (în.)6
Înălțimea incintei (în.)8.75
Tip de carcasăNEMA 4X
Lățimea carcasei (în.)10.5
Tensiune de intrare220 VCA 50 / 60Hz
Max. Lungimea circuitului50 ft.
Numărul de comutatoare4
Gama de operare1-1 / 2, 3, 6 și 10 "
relee30 Amperi la 250VAC
Dia. Senzor.3 In.
Lungimea senzorului20 In.
Informații specialeSeria WLC este perfectă în orice aplicație în care gestionarea nivelului apei este importantă, cum ar fi bazinele turnurilor de răcire și rezervoarele de reținere a apei pentru turnurile de răcire. Folosește un microprocesor care monitorizează toate sondele pentru o funcționare corectă și apoi furnizează c
Tipul comutatorului(4) SPST
TipUniversal
SupapăPoate fi utilizat cu 1 "Npt și 110Vca sau echivalent Fabricat de Asco Model 8221

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.4825
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)46.48
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea cablului senzorului (50 ft)
    • Amplasarea senzorului (pe peretele mediului sau într-o țeavă statică)
    • Senzori incluși (înălțime de umplere cu alarmă de nivel înalt și scăzut și întrerupere a căldurii scăzute)
    • Caracteristici speciale: Afișaj LED ușor de citit, Fără piese în mișcare, Compensează pentru acțiunea valurilor, Construcție modulară, Sistem de testare internă într-o singură etapă pentru electronice, Contracte uscate pentru automatizarea clădirilor, Sonde din oțel inoxidabil, Solenoid 110Vca necesar (Achiziționați separat)

Variante de produs

ProdusModelTensiune de intrarePreț
WATERLINE CONTROLS WLC6000-120VAC Control nivel Alarmă de căldură înaltă/scăzută | AD7TYP 4GHK7 WLC6000-120VAC110 VCA 50/60 Hz€2,803.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATERLINE CONTROLS WLC6000-220VAC Control nivel Alarmă de căldură înaltă/scăzută
€3,101.12 /unitate