Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATERSAVER FAUCET COMPANY L214-55WSA Manual de robinet cu gât de gâscă 3/8 MNPT | AC8PDJ 3CWK2

WATERSAVER FAUCET COMPANY L214-55WSA manual robinet cu gât de ghistă 3/8" MNPT

În stoc
Articol: AC8PDJ Model: L214-55WSACrucea Ref: 3CWK2
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
€716.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de laborator cu gâscă
Conform ADANu
Conexiune3/8 "MNPT
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetRigid / Swing
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere3.20 g / min
Tip mânerTrece
MaterialAlamă
Montarea orificiului de la centru la centru3"
Tip montarePanou
Numărul de mânere2
Numărul de găuri2
Inălțime totală13 "
Cartuș de înlocuireMfr. Nr. BNV200
Lungimea canalului6"
Tipul supapeiComprimare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6685
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)48.01
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS8481801030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de găuriConexiuneFuncționarea robinetuluiInălțime totalăCartuș de înlocuireRata de curgereTip mânerMaterialPreț
WATERSAVER FAUCET COMPANY L614-55LE Manual de robinet cu gât de gâscă 3/8" MNPT | AB9HFB 2DCH4 L614-55LE13/8 "MNPTManual12.75 "Mfr. Nr. BNV200LH-902.6 g / minPârghieAlama forjată€211.86
WATERSAVER FAUCET COMPANY L614 Robinet cu gât de gâscă cu duză ghimpată | AB9HFC 2DCH8 L61413/8 "MNPTManual12.75 "Mfr. Nr. BNV2002.2 g / minTreceAlama forjată€216.83
WATERSAVER FAUCET COMPANY L414 Robinet cu gât de gâscă cu duză ghimpată | AB9HFD 2DCH9 L4141Tub OD de 3/8 "Manual12.75 "Mfr. Nr. BNV2002.2 g / minTreceAlama forjată€364.21
WATERSAVER FAUCET COMPANY L414VB Robinet cu gât de gâscă cu duză ghimpată | AB9HFE 2DCJ1 L414VB1Tub OD de 3/8 "Manual12.5 "Mfr. Nr. BNV2002.0 g / minTreceAlama forjată€459.80
WATERSAVER FAUCET COMPANY L084-55WSA Robinet cu gât de gâscă Pedală opțională | AB9HFH 2DCJ4 L084-55WSA13/8 "MNPTPedala opțională11.125 "-3.2 g / min-Alamă€153.16
WATERSAVER FAUCET COMPANY L074-55WSA Robinet cu gât de gâscă Pedală opțională | AB9HFJ 2DCJ5 L074-55WSA13/8 "MNPTPedala opțională9"-3.2 g / min-Alama forjată€141.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATERSAVER FAUCET COMPANY L214-55WSA manual robinet cu gât de ghistă 3/8" MNPT
€716.72 /unitate