Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 0006272 Supapă de control al temperaturii 1/2 inch | AH6VZD 36JC37

WATTS 0006272 Supapă de control al temperaturii 1/2 inch

În stoc
Articol: AH6VZD Model: 0006272Crucea Ref: 36JC37
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
€311.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control a temperaturii
Material corpAliaj de siliciu din cupru fără plumb
ConformitateCertificat CSA B125 și ASSE 1017, listat IAMPO și UPC
Rata de curgere23 g / min
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Temperatura de intrare (rece)40 de grade până la 85 de grade F
Temperatura de intrare (fierbinte)120 de grade până la 180 de grade F
Tipul de intrareSudare cu solvent
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletSudare cu solvent
Inălțime totală5 5 / 16 "
Lățimea totală4.75 "
Temp. Gamă90 de grade până la 160 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)11.68
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLățimea totalăPreț
WATTS 0006273 Supapă de control al temperaturii 3/4 inch | AH6VZE 36JC38 00062733 / 4 "3 / 4 "5 9 / 16 "5.25 "€334.29
WATTS 0006274 Supapă de control al temperaturii 1 inch | AH6VZF 36JC39 00062741"1"5 13 / 16 "5 11 / 16 "€400.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 0006272 Supapă de control al temperaturii 1/2 inch
€311.82 /unitate