Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 0006275 Supapă de siguranță pentru abur 2-3/4 inch | AH6VYX 36JC12

WATTS 0006275 Supapă de siguranță pentru abur 2-3/4 inch

În stoc
Articol: AH6VYX Model: 0006275Crucea Ref: 36JC12
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
€165.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță a aburului
Material corpBronz
ConformitateNB, ASME
Material discPTFE antiaderent
Presiunea setată din fabrică15 psi
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareMNPT
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală2.75 "
Lungime totală2.125 "
Material scaunBronz
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Capacitate abur375
Temp. Gamă250 grade F
Pârghie de testareDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.84
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConformitateDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăMaterial scaunPreț
WATTS 0006276 Supapă de siguranță pentru abur 2-13/16 inch | AH6VYY 36JC13 0006276NB, ASME și HV3 / 4 "3 / 4 "2 13 / 16 "2.375 "Metal€238.36
WATTS 0006277 Supapă de siguranță pentru abur 3-1/8 inch | AH6VYZ 36JC14 0006277NB, ASME și HV1"1"3.125 "2.375 "Metal€267.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 0006275 Supapă de siguranță pentru abur 2-3/4 inch
€165.04 /unitate