WATTS 009-QT Supapă de închidere 3/8 un sfert de rotație, în linie, dimensiune 3/8 inch, bronz | CA4CHY 0062096

WATTS 009-QT Supapă de închidere 3/8 un sfert de rotație, în linie, dimensiune 3/8 inch, bronz

Element: CA4CHY Model: 009-QT 3/8Crucea Ref: 0062096
€418.96 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă redusă. Adunare de zonă
Tip antireturAnsamblu zonă cu presiune redusă
Finisaj corporalBronz turnat
Material corpBronz
Modelul corpuluiIn linie
Stilul corpuluiIn linie
Material discsilicon
MontajNu
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.180 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Tip contorFără contor
Mfr. Serie9
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletFemelă filetată
Material scaunPlastic proiectat
FiltruNu
Tip filetNPT
TipTrusă
Tipul supapeiRobinet cu bilă cu un sfert de tură

Detalii produs:

Supapă de închidere un sfert de rotație, în linie, dimensiune 3/8 inch, bronz

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterial corpModelul corpuluiMax. Temp.Max. Presiune de lucruMfr. SerieMin. Temp.Conexiune la prizăPreț
WATTS 1 LF 009M2QT1" Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AE3JHA 5DMJ2 1 LF 009M2QT1 "16.75 "Alama fără plumb-180 grade F----€910.63
WATTS 009M2QTS-3/4" Dispozitiv de prevenire a returului cu zonă de presiune redusă | AE7RAA 6A770 009M2QTS-3/4 "14.25 "Bronz-180 grade F----€764.65
WATTS 009-M1-QTS Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AE7RAB 6A771 009-M1-QTS20.5 "Bronz-180 grade F----€933.27
WATTS 009M2-QT HC Supapă de închidere cu 2 sfert de rotație, în linie, dimensiune 2 1/2 inch, bronz | BY7CUY 0436020 009M2-QT HC 2-Bronz-180 de grade F12.1 Bar933 de grade F-€2,105.67
RFQ
WATTS 009-LF Ansamblu zonă de presiune redusă 1/2, în linie, dimensiune 1/2 inch, bronz | BY9EGW 0062087 009-LF 1/2-Bronz-180 de grade F12.1 Bar933 de grade F-€455.74
RFQ
WAȚI 009-QT-SC 1/2 WAȚI 009-QT-SC 1/2 | BY9EGX 0062088 009-QT-SC 1/2--------€895.99
RFQ
WATTS 009-QT Supapă de închidere 1/4 sfert de rotație, în linie, dimensiune 1/4 inch, bronz | BY9EGZ 0062098 009-QT 1/4-Bronz-180 de grade F12.1 Bar933 de grade F-€336.88
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 009-QT Supapă de închidere 3/8 un sfert de rotație, în linie, dimensiune 3/8 inch, bronz
€418.96 /unitate