WATTS 77F-DI-125 Filtru 2 Y, intrare de 2 inchi, ecran de 3/64 inch, presiune 200 Psi | CA6ZVM 0825200

WATTS 77F-DI-125 Filtru 2 Y, intrare 2 inchi, ecran de 3/64 inch, presiune 200 Psi

Articol: CA6ZVM Model: 77F-DI-125 2Crucea Ref: 0825200
€375.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Material corpFontă
Modelul corpuluiWye
Stilul corpuluiWye
Material boltOţel
Materialul de acoperireFontă
Tipul capaculuiAtins cu mufa de închidere
Materialul flanșeiFontă
Materialul garnituriiGrafit
Conexiune de intrareÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea intrării2"
Tipul de intrareÎmbinare cu flanșă
ConduceNu este prezent
Mfr. Serie77F-DI-125
Conexiune la prizăÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletÎmbinare cu flanșă
Material de conectareFier de călcat
Tip capac de reținereAtins cu mufa de închidere
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Dimensiune ecran3 / 64 "
FiltruWye
WOG (PSI)200 Psi

Detalii produs:

Filtru Y, intrare de 2 inchi, ecran de 3/64 inch, presiune de 200 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireDimensiune ecranPreț
WATTS 77F-DI-125 Filtru 3 Y, intrare 3 inch, 178 grade. C, 200 Psi presiune | BR3BHX 0825202 77F-DI-125 33"1"1 / 16 "€257.92
RFQ
WATTS 77F-DI-125 Filtru 5 Y, admisie 5 inch, 178 grade. C, 200 Psi presiune | CB3FJM 0825204 77F-DI-125 55"2"1 / 16 "€1,307.59
RFQ
WATTS 77F-DI-125 Filtru 8 Y, intrare 8 inchi, ecran de 3/64 inch, presiune 200 Psi | CB3FJN 0825206 77F-DI-125 88"2"3 / 64 "€1,672.42
RFQ
WATTS 77F-DI-125 Filtru 10 Y, intrare 10 inchi, ecran de 3/64 inch, presiune 200 Psi | CB3FJP 0825207 77F-DI-125 1010 "2"3 / 64 "€3,888.80
RFQ
WATTS 77F-DI-125 Filtru 12 Y, intrare 12 inchi, ecran de 1/16 inch, presiune 200 Psi | CB3FJQ 0825208 77F-DI-125 1212 "2"1 / 16 "€7,000.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 77F-DI-125 Filtru 2 Y, intrare 2 inchi, ecran de 3/64 inch, presiune 200 Psi
€375.00 /unitate