Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1 1/2 LF288AM2 Disruptor de vid, Dimensiune de 1 1/2 inch, Conexiune NPT, alamă fără plumb, lățime de 3 5/8 inch | CU9TXE 793HU4

WATTS Disruptor de vid 1 1/2 LF288AM2, dimensiune de 1 1/2 inchi, conexiune NPT, alamă fără plumb, lățime de 3 5/8 inci

În stoc
Articol: CU9TXE Model: 1 1/2 LF288AM2Crucea Ref: 793HU4

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€1,475.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpărgător de vid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
WATTS 3/4 LF8BI Disrupator cu vid 3/4 inch Ght Alama fara plumb | AF9TKX 30UK52 3/4 LF8BISpărgător de vid€25.33
Spărgător cu vid WATTS LFFRVB-B, dimensiune 1/2 inch | BQ9RMH 0239882 LFFRVB-BÎntrerupător de vid atmosferic€112.16
RFQ
Disruptor de vid WATTS LFFRVB-A, dimensiune 3/8 inch | BQ9RMJ 0239881 LFFRVB-AÎntrerupător de vid atmosferic€100.36
RFQ
WATTS 800M4-FR Disruptor de vid rezistent la îngheț, dimensiune 1 1/4 inch, FNPT, bronz turnat, lățime 8 7/8 inch | CJ2FYH 36JD34 800M4-FRSpărgător de vid€1,260.17
WATTS 2" LF800M4-QT Disruptor cu vid sub presiune | CU9TXA 522P32 2" LF800M4-QTÎntrerupător sub presiune€8,353.08
WATTS 1 1/2 188A Disruptor de vid, dimensiune 1 1/2 inch, conexiune FNPT, alamă, 3 5/8 inch lățime | CU9TXB 793HN4 1 1/2 188ASpărgător de vid€1,163.56
Disruptor cu vid WATTS 1 1/2 LF800M4-FR, dimensiune de 1 1/2 inch, conexiune FNPT, aliaj de silicon de cupru turnat fără plumb | CU9TXC 793HU1 1 1/2 LF800M4-FRSpărgător de vid€2,696.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Disruptor de vid 1 1/2 LF288AM2, dimensiune de 1 1/2 inchi, conexiune NPT, alamă fără plumb, lățime de 3 5/8 inci
€1,475.82 /unitate