Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3/4 LF8BI Disrupator cu vid 3/4 inch Ght Alama fara plumb | AF9TKX 30UK52

WATTS Spărgător cu vid LF3BI 4/8 inch Ght alamă fără plumb

În stoc
Articol: AF9TKX Model: 3/4 LF8BICrucea Ref: 30UK52
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
€24.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpărgător de vid
ConformitateASSE 1011, ANSI A112.1.3, fără plumb NSF
Tip conexiuneGHT
Înălţime1.5 "
MaterialAlama fără plumb
Presiune maximă125 psi
Pecetluisilicon
Mărimea3 / 4 "
Temp. Gamă33 de grade până la 180 de grade F
Lăţime1.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8481301090

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Spărgător cu vid WATTS LFFRVB-B, dimensiune 1/2 inch | BQ9RMH 0239882 LFFRVB-BÎntrerupător de vid atmosferic€112.16
RFQ
Disruptor de vid WATTS LFFRVB-A, dimensiune 3/8 inch | BQ9RMJ 0239881 LFFRVB-AÎntrerupător de vid atmosferic€100.36
RFQ
WATTS 800M4-FR Disruptor de vid rezistent la îngheț, dimensiune 1 1/4 inch, FNPT, bronz turnat, lățime 8 7/8 inch | CJ2FYH 36JD34 800M4-FRSpărgător de vid€962.67
RFQ
WATTS 2" LF800M4-QT Disruptor cu vid sub presiune | CU9TXA 522P32 2" LF800M4-QTÎntrerupător sub presiune€7,194.27
WATTS 1 1/2 188A Disruptor de vid, dimensiune 1 1/2 inch, conexiune FNPT, alamă, 3 5/8 inch lățime | CU9TXB 793HN4 1 1/2 188ASpărgător de vid€1,002.13
Disruptor cu vid WATTS 1 1/2 LF800M4-FR, dimensiune de 1 1/2 inch, conexiune FNPT, aliaj de silicon de cupru turnat fără plumb | CU9TXC 793HU1 1 1/2 LF800M4-FRSpărgător de vid€2,322.57
Spărgător cu vid WATTS 1 1/2 LF800M4-QT, dimensiune de 1 1/2 inch, conexiune FNPT, aliaj de silicon de cupru turnat fără plumb | CU9TXD 793HT5 1 1/2 LF800M4-QTSpărgător de vid€2,100.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Spărgător cu vid LF3BI 4/8 inch Ght alamă fără plumb
€24.18 /unitate