VESTIL Cutii de scule din seria APTS cu ușă frontală rabatabilă


Filtru
Capacitate: 2500 lbs. , Caster Dia.: 5" , Material pentru rotile: Poli pe oțel , Tip rotiță: Rigid, pivotant , Lățimea roții: 2" , Culoare: Silver , Înălțimea buzunarului furcii: 2 1 / 2 " , Lățimea buzunarului furcii: 7 1 / 2 " , Material mâner: Oţel , Lungime: 25.88 " , Număr de rotile: 4 , Număr de rafturi: 1 , Catena lacat Max. Dia.: 7 / 16 " , Rezistent la rugină: Da , Materialul carcasei cutiei de scule: Aluminiu , Tip: Cufere , Lungimea utilizabilă: 24 "
StilModelGrosimea plăcii de rulare cu diamantCentrul de buzunar al furciiÎnălțimea ușii din fațăLățimea ușii din fațăÎnălţimeÎnălțime utilăLăţimePreț (ex. TVA)
A
APTS-2448-CF-FD
0.08 "24 "12 1 / 4 "36 7 / 8 "32.69 "24 "49.25 "€1,775.56
B
APTS-3648-C-FD
0.08 "-18 1 / 4 "36 13 / 16 "44.69 "36 "49.25 "€1,976.53
C
APTS-2436-FD
0.08 "-12 1 / 4 "24 13 / 16 "25.06 "24 "37.25 "€1,231.69
D
APTS-2448-C-FD
0.08 "-12 1 / 4 "36 7 / 8 "32.69 "24 "49.25 "€1,605.98
E
APTS-2448-FD
0.08 "-12 1 / 4 "36 7 / 8 "25.06 "24 "49.25 "€1,387.57
F
APTS-2448-F-FD
0.08 "24 "12 1 / 4 "36 7 / 8 "28.06 "24 "49.25 "€1,605.89
G
APTS-2436-F-FD
0.08 "12 "12 1 / 4 "24 13 / 16 "28.06 "24 "37.25 "€1,436.08
H
APTS-3648-F-FD
0.08 "24 "18 1 / 4 "36 13 / 16 "40.06 "36 "49.25 "€1,974.96
I
APTS-3648-FD
0.08 "-18 1 / 4 "36 13 / 16 "37.06 "36 "49.25 "€1,754.98
J
APTS-2436-C-FD
0.08 "-12 1 / 4 "24 13 / 16 "32.69 "24 "37.25 "€1,436.15
K
APTS-3648-CF-FD
0.08 "24 "18 1 / 4 "36 13 / 16 "44.69 "36 "49.25 "€2,146.54
L
APTS-3660-FD
1 / 8 "-18 1 / 4 "48 13 / 16 "37.06 "36 "61.25 "€2,047.72
M
APTS-3660-CF-FD
1 / 8 "24 "18 1 / 4 "48 13 / 16 "44.69 "36 "61.25 "€2,508.64
N
APTS-3660-F-FD
1 / 8 "24 "18 1 / 4 "48 13 / 16 "40.06 "36 "61.25 "€2,359.50
O
APTS-2460-FD
1 / 8 "-12 1 / 4 "48 13 / 16 "25.06 "24 "61.25 "€1,614.53
P
APTS-2460-CF-FD
1 / 8 "24 "12 1 / 4 "48 13 / 16 "32.69 "24 "61.25 "€2,018.34
Q
APTS-3060-CF-FD
1 / 8 "24 "12 1 / 4 "48 13 / 16 "38.69 "30 "61.25 "€2,380.20
R
APTS-2460-C-FD
1 / 8 "-12 1 / 4 "48 13 / 16 "32.69 "24 "61.25 "€1,848.35
S
APTS-2460-F-FD
1 / 8 "24 "12 1 / 4 "48 13 / 16 "28.06 "24 "61.25 "€1,848.35
T
APTS-3060-FD
1 / 8 "-12 1 / 4 "48 13 / 16 "31.06 "30 "61.25 "€1,893.44
U
APTS-3060-C-FD
1 / 8 "-12 1 / 4 "48 13 / 16 "38.69 "30 "61.25 "€2,108.34
V
APTS-3060-F-FD
1 / 8 "24 "12 1 / 4 "48 13 / 16 "34.06 "30 "61.25 "€2,203.65
W
APTS-3660-C-FD
1 / 8 "-18 1 / 4 "48 13 / 16 "44.69 "36 "61.25 "€2,198.38

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?