VESTIL APTS-3060-F-FD Cutie de scule din aluminiu, buzunar pliabil pentru furcă, dimensiune 30 inch x 60 inch | AG7LXM

VESTIL APTS-3060-F-FD Cutie de scule din aluminiu, buzunar pliabil pentru furcă, dimensiune 30 inch x 60 inch

În stoc
Articol: AG7LXM Model: APTS-3060-F-FD

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,203.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUșa frontală rabatabilă cutie de instrumente portabilă
Capacitate2500 lbs.
CuloriSilver
Grosimea plăcii de rulare cu diamant1 / 8 "
Centrul de buzunar al furcii24 "
Înălțimea buzunarului furcii2 1 / 2 "
Dimensiune buzunar furcă7-1/2 "
Lățimea buzunarului furcii7 1 / 2 "
Înălțimea ușii din față12 1 / 4 "
Lățimea ușii din față48 13 / 16 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime34.06 "
Lungime25.88 "
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Nr. de raft1
Numărul de rafturi1
Numărul tăvilor1
Inălțime totală34.06 "
Lungime totală25.88 "
Lățimea totală61.25 "
Șurub cu lacăt Max. Dia.7 / 16 "
Rezistent la rupereDa
Materialul carcasei cutiei de sculeAluminiu
TipCufere
Înălțime utilă30 "
Lungime utilizabilă24 "
Lățime utilizabilă60 "
RoţiNu
Lăţime61.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 57.15
Înălțimea navei (cm)83.5
Lungimea navei (cm)64.93
Lățimea navei (cm)165.1
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimea plăcii de rulare cu diamantCentrul de buzunar al furciiÎnălțimea ușii din fațăLățimea ușii din fațăÎnălţimeÎnălțime utilăLăţimePreț
VESTIL APTS-2436-C-FD Cutie de scule din aluminiu, pliată cu rotă, dimensiune 24 inch x 36 inch | AG7LWH APTS-2436-C-FD0.08 "-12 1 / 4 "24 13 / 16 "32.69 "24 "37.25 "€1,436.15
VESTIL APTS-2436-FD Cutie de scule portabilă din aluminiu, pliabilă, dimensiune 24 inch x 36 inch | AG7LWK APTS-2436-FD0.08 "-12 1 / 4 "24 13 / 16 "25.06 "24 "37.25 "€1,231.70
VESTIL APTS-2436-F-FD Cutie de scule din aluminiu, buzunar pliabil pentru furcă, dimensiune 24 inch x 36 inch | AG7LWL APTS-2436-F-FD0.08 "12 "12 1 / 4 "24 13 / 16 "28.06 "24 "37.25 "€1,436.08
VESTIL APTS-2448-C-FD Cutie de scule din aluminiu, pliată cu rotă, dimensiune 24 inch x 48 inch | AG7LWQ APTS-2448-C-FD0.08 "-12 1 / 4 "36 7 / 8 "32.69 "24 "49.25 "€1,605.98
VESTIL APTS-2448-CF-FD Cutie de scule din aluminiu, pliabilă, roată/furcă, dimensiune 24 inch x 48 inch | AG7LWR APTS-2448-CF-FD0.08 "24 "12 1 / 4 "36 7 / 8 "32.69 "24 "49.25 "€1,775.55
VESTIL APTS-2448-FD Cutie de scule portabilă din aluminiu, pliabilă, dimensiune 24 inch x 48 inch | AG7LWU APTS-2448-FD0.08 "-12 1 / 4 "36 7 / 8 "25.06 "24 "49.25 "€1,387.57
VESTIL APTS-2448-F-FD Cutie de scule din aluminiu, buzunar pliabil pentru furcă, dimensiune 24 inch x 48 inch | AG7LWV APTS-2448-F-FD0.08 "24 "12 1 / 4 "36 7 / 8 "28.06 "24 "49.25 "€1,605.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL APTS-3060-F-FD Cutie de scule din aluminiu, buzunar pliabil pentru furcă, dimensiune 30 inch x 60 inch
€2,203.65 /unitate