VESTIL APTS-2436-F-FD Cutie de scule din aluminiu, buzunar pliabil pentru furcă, dimensiune 24 inch x 36 inch | AG7LWL

VESTIL APTS-2436-F-FD Cutie de scule din aluminiu, buzunar pliabil pentru furcă, dimensiune 24 inch x 36 inch

În stoc
Articol: AG7LWL Model: APTS-2436-F-FD

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,436.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUșa frontală rabatabilă cutie de instrumente portabilă
Capacitate2500 lbs.
CuloriSilver
Grosimea plăcii de rulare cu diamant0.08 "
Centrul de buzunar al furcii12 "
Înălțimea buzunarului furcii2 1 / 2 "
Dimensiune buzunar furcă7-1/2 "
Lățimea buzunarului furcii7 1 / 2 "
Înălțimea ușii din față12 1 / 4 "
Lățimea ușii din față24 13 / 16 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime28.06 "
Lungime25.88 "
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Nr. de raft1
Numărul de rafturi1
Numărul tăvilor1
Inălțime totală28.0625 "
Lungime totală25.88 "
Lățimea totală37.25 "
Șurub cu lacăt Max. Dia.7 / 16 "
Rezistent la rupereDa
Materialul carcasei cutiei de sculeAluminiu
TipCufere
Înălțime utilă24 "
Lungime utilizabilă24 "
Lățime utilizabilă36 "
RoţiNu
Lăţime37.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.5
Înălțimea navei (cm)68.9
Lungimea navei (cm)65.41
Lățimea navei (cm)104.14
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimea plăcii de rulare cu diamantCentrul de buzunar al furciiÎnălțimea ușii din fațăLățimea ușii din fațăÎnălţimeÎnălțime utilăLăţimePreț
VESTIL APTS-2436-C-FD Cutie de scule din aluminiu, pliată cu rotă, dimensiune 24 inch x 36 inch | AG7LWH APTS-2436-C-FD0.08 "-12 1 / 4 "24 13 / 16 "32.69 "24 "37.25 "€1,436.15
VESTIL APTS-2436-FD Cutie de scule portabilă din aluminiu, pliabilă, dimensiune 24 inch x 36 inch | AG7LWK APTS-2436-FD0.08 "-12 1 / 4 "24 13 / 16 "25.06 "24 "37.25 "€1,231.70
VESTIL APTS-2448-C-FD Cutie de scule din aluminiu, pliată cu rotă, dimensiune 24 inch x 48 inch | AG7LWQ APTS-2448-C-FD0.08 "-12 1 / 4 "36 7 / 8 "32.69 "24 "49.25 "€1,605.98
VESTIL APTS-2448-CF-FD Cutie de scule din aluminiu, pliabilă, roată/furcă, dimensiune 24 inch x 48 inch | AG7LWR APTS-2448-CF-FD0.08 "24 "12 1 / 4 "36 7 / 8 "32.69 "24 "49.25 "€1,775.55
VESTIL APTS-2448-FD Cutie de scule portabilă din aluminiu, pliabilă, dimensiune 24 inch x 48 inch | AG7LWU APTS-2448-FD0.08 "-12 1 / 4 "36 7 / 8 "25.06 "24 "49.25 "€1,387.57
VESTIL APTS-2448-F-FD Cutie de scule din aluminiu, buzunar pliabil pentru furcă, dimensiune 24 inch x 48 inch | AG7LWV APTS-2448-F-FD0.08 "24 "12 1 / 4 "36 7 / 8 "28.06 "24 "49.25 "€1,605.89
VESTIL APTS-2460-C-FD Cutie de scule din aluminiu, pliată cu rotă, dimensiune 24 inch x 60 inch | AG7LWZ APTS-2460-C-FD1 / 8 "-12 1 / 4 "48 13 / 16 "32.69 "24 "61.25 "€1,848.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL APTS-2436-F-FD Cutie de scule din aluminiu, buzunar pliabil pentru furcă, dimensiune 24 inch x 36 inch
€1,436.08 /unitate