Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1 1/4 174A-125 Supapă de siguranță 1-1/4 inch 125 Psi | AB8QZX 26X189

WATTS 1 1/4 174A-125 Supapă de siguranță 1-1/4 inch 125 Psi

În stoc
Articol: AB8QZX Model: 1 1/4 174A-125Crucea Ref: 26X189
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
€980.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță
Material corpBronz
BtuH5,370,000
Material discsilicon
Presiunea setată din fabrică125 psi
Dimensiunea intrării1.25 "
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire1.25 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală8.375 "
Lungime totală4.75 "
Domeniul de presiune30 la 150 psi
Material scaunBronz
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Pârghie de testareDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial scaunBtuHMaterial discMaterial de primăvarăPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăPreț
WATTS 3/4 174A-050 Supapă de siguranță 3/4 inch 50 Psi Bronz | AB8QZL 26X179 3/4 174A-050Bronz950,000siliconOţel inoxidabil50 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€202.36
WATTS 3/4 174A-075 Supapă de siguranță 3/4 inch 75 Psi Bronz | AB8QZM 26X180 3/4 174A-075Bronz1,320,000siliconOţel inoxidabil75 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€214.86
WATTS 3/4 174A-100 Supapă de siguranță 3/4in 100 Psi Bronz | AB8QZN 26X181 3/4 174A-100Bronz1,695,000siliconOţel inoxidabil100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€215.39
WATTS 3/4 174A-125 Supapă de siguranță 3/4in 125 Psi Bronz | AB8QZP 26X182 3/4 174A-125Bronz2,070,000siliconOţel inoxidabil125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€215.46
WATTS 3/4 174A-150 Supapă de siguranță 3/4in 150 Psi Bronz | AB8QZQ 26X183 3/4 174A-150Bronz2,445,000siliconOţel inoxidabil150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€209.27
WATTS 1 174A-050 Supapă de siguranță 1 inch 50 Psi bronz | AB8QZR 26X184 1 174A-050Bronz1,470,000siliconOţel inoxidabil50 psi1"1"5.75 "€551.09
WATTS 1 174A-150 Supapă de siguranță 1 inch 150 Psi Bronz | AB8QZT 26X185 1 174A-150Bronz3,795,000siliconOţel inoxidabil150 psi1"1"5.75 "€552.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1 1/4 174A-125 Supapă de siguranță 1-1/4 inch 125 Psi
€980.27 /unitate