Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1/2 LF 1170-UT-2 1/2 Supapă de amestec Alamă 0.5 până la 23 Gpm 150 Psi | AE3JFY 5DMF2

WATTS 1/2 LF 1170-UT-2 1/2" supapă de amestec alamă 0.5 până la 23 Gpm 150 Psi

În stoc
Articol: AE3JFY Model: 1/2 LF 1170-UT-2 1/2"Ref încrucișat: 5DMF2
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
€332.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de amestecare
Material corpAlamă
Rata de curgere0.5-23 gpm
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Temperatura de intrare (rece)40 de grade până la 85 de grade F
Temperatura de intrare (fierbinte)120 de grade până la 200 de grade F
Tipul de intrareFNPT
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală5.437 "
Lățimea totală4.875 "
Temp. Gamă90 de grade până la 160 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.88
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăRata de curgereDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșireTip OutletInălțime totalăLățimea totalăPreț
WATTS 1/2 LF1170M2-PEX Supapă de amestec alamă 23 Gpm 5-9/16 inci Înălțime | AA7EGE 15W072 1/2 LF1170M2-PEX90 de grade până la 160 de grade F23 g / min1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT5 9 / 16 "5.25 "€347.31
WATTS 3/4 LF MMV-US Supapă de amestec alamă 0.5 până la 20 Gpm | AE3JFX 5DMF1 3/4 LF MMV-SUA80 de grade până la 120 de grade F0.5-20 gpm3 / 4 "Sudură3 / 4 "Sudură5.437 "4.875 "€332.17
WATTS 1/2 LF 1170-US Supapă de amestec alamă 0.5 până la 23 Gpm | AE3JGA 5DMF4 1/2 LF 1170-SUA90 de grade până la 160 de grade F0.5-23 gpm1 / 2 "Sudură1 / 2 "Sudură5.437 "4.875 "€319.80
WATTS 3/4 LF 1170-US Supapă de amestec alamă 0.5 până la 23 Gpm | AE3JGB 5DMF5 3/4 LF 1170-SUA90 de grade până la 160 de grade F0.5-23 gpm3 / 4 "Sudură3 / 4 "Sudură5.437 "4.875 "€361.90
WATTS 1/2 LF MMV-PEX Supapă de amestec alamă 20 Gpm la 125 Psi | AE3JGC 5DMF7 1/2 LF MMV-PEX80 de grade până la 120 de grade F20 gpm la 125 psi1 / 2 "PEX1 / 2 "PEX5 9 / 16 "5.25 "€306.51
WATTS 3/4 LF MMV-PEX Supapă de amestec alamă 20 Gpm la 125 Psi | AE3JGD 5DMF8 3/4 LF MMV-PEX80 de grade până la 120 de grade F20 gpm la 125 psi3 / 4 "PEX3 / 4 "PEX5 11 / 16 "5.5 "€266.39
WATTS 1 LF MMV-PEX Supapă de amestec alamă 20 Gpm la 125 Psi | AE3JGE 5DMF9 1 LF MMV-PEX80 de grade până la 120 de grade F20 gpm la 125 psi1"PEX1"PEX5.875 "5.875 "€252.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1/2 LF 1170-UT-2 1/2" supapă de amestec alamă 0.5 până la 23 Gpm 150 Psi
€332.33 /unitate