Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1/2 LF25AUB-HP-Z3 Supapă de reglare a presiunii apei 1/2 inch | AB8QXH 26X116

WATTS Supapă de reglare a presiunii apei 1/2 LF25AUB-HP-Z3 1/2 inch

În stoc
Articol: AB8QXH Model: 1/2 LF25AUB-HP-Z3Crucea Ref: 26X116

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€289.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reglare a presiunii apei
Material corpAlama fără plumb
Tip conexiuneFIP
Înălţime7"
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Lungime6.375 "
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.160 grade F
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Gama de reglare a presiunii75 la 125 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4625
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8481801095
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneÎnălţimeDimensiunea intrăriiLungimeDimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț
WATTS 1 LFU5B-LP-Z3 Supapă de reglare a presiunii apei 1 inch | AB8QXG 26X115 1 LFU5B-LP-Z3Uniunea FNPT x FNPT7.375 "1"6.75 "1"10 la 35 psi€522.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă de reglare a presiunii apei 1/2 LF25AUB-HP-Z3 1/2 inch
€289.11 /unitate