Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1 LFU5B-LP-Z3 Supapă de reglare a presiunii apei 1 inch | AB8QXG 26X115

WATTS 1 supapă de reglare a presiunii apei LFU5B-LP-Z3 1 inch

În stoc
Articol: AB8QXG Model: 1 LFU5B-LP-Z3Crucea Ref: 26X115
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
€522.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reglare a presiunii apei
Material corpAlama fără plumb
Tip conexiuneUniunea FNPT x FNPT
Înălţime7.375 "
Dimensiunea intrării1"
Lungime6.75 "
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.160 grade F
Dimensiunea de ieșire1"
Gama de reglare a presiunii10 la 35 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7225
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneÎnălţimeDimensiunea intrăriiLungimeDimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț
WATTS 1/2 LF25AUB-HP-Z3 Supapă de reglare a presiunii apei 1/2 inch | AB8QXH 26X116 1/2 LF25AUB-HP-Z3FIP7"1 / 2 "6.375 "1 / 2 "75 la 125 psi€289.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1 supapă de reglare a presiunii apei LFU5B-LP-Z3 1 inch
€522.27 /unitate