Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1/4 SVS 2 Supapă de evacuare a aburului Nereglabil Drept 1/4 in | AC8WTV 3EJG3

WATTS 1/4 SVS 2 Supapă de evacuare a aburului Nereglabil Drept 1/4 in

În stoc
Articol: AC8WTV Model: 1/4 SVS 2Crucea Ref: 3EJG3
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
€45.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de aerisire cu abur
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT
Materialul plutitorAlamă
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Presiune maximă10 psi
Min. presiune10 psi
Vent Dia.1-3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.19
Înălțimea navei (cm)11.3
Lungimea navei (cm)22.2
Lățimea navei (cm)15.9
Codul HS7419995050
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Înălțimea aerisirii (3-1 / 8 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiPreț
WATTS 3/4 SVS 3 3/4mipx1/2fip Supapă de evacuare a aburului Nereglabil Drept 3/4 in | AC8WTW 3EJG4 3/4 SVS 3 3/4mipx1/2fip3 / 4 "€52.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1/4 SVS 2 Supapă de evacuare a aburului Nereglabil Drept 1/4 in
€45.68 /unitate