Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1 LF1170M2-UT-PRESS Supapă de amestec cu regulator, Lf1170, aliaj de cupru-siliciu fără plumb, dimensiunea admisiei de 1 inch | CU9TVW 429J21

WATTS 1 LF1170M2-UT-PRESS Regulator Mixing Valve, Lf1170, Lead Free Copper-Silicon Alloy, 1 Inch Inlet Size

În stoc
Articol: CU9TVW Model: 1 LF1170M2-UT-PRESSCrucea Ref: 429J21
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
€547.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de amestecare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6605

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăMaterial corpRata de curgereTemp. GamăDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșireTip OutletPreț
WATTS 3/8 LFUSGB-M2 Supapă de amestecare Alama cu plumb scăzut | AB4VFN 20G110 3/8 LFUSGB-M23.187 "Alama cu plumb redus0.5-2.5 gpm80 de grade până la 120 de grade F3 / 8 "Comprimare3 / 8 "Comprimare€352.79
WATTS 3/4 LF 1170-UT- M2 3/4" Supapă de amestec Alamă 0.5 până la 23 gpm 150 psi | AE3JFZ 5DMF3 3/4 LF 1170-UT- M2 3/4"4.875 "Alamă0.5-23 gpm90 de grade până la 160 de grade F3 / 4 "FNPT3 / 4 "FNPT€442.44
WATTS 1/2 LF MMV-US Supapă de amestec, alamă, debit de 0.5 până la 23 gpm, intrare/ieșire de lipit, dimensiune admisie de 1/2 inch | CJ2VBJ 5DMF0 1/2 LF MMV-SUA--------€243.78
RFQ
WATTS 3/4 LF 1170 PEX Supapă de amestec, alamă, 0.5 până la 23 gpm, intrare PEX, ieșire PEX, dimensiune admisie 3/4 inch | CJ2VBK 5DMF6 3/4 LF 1170 PEX--------€272.46
RFQ
WATTS 1/2 LF1170M2-UT-PRESS Supapă de amestec cu regulator, Lf1170, aliaj de cupru-siliciu fără plumb, dimensiune admisie de 1/2 inch | CU9TVX 429J19 1/2 LF1170M2-UT-PRESS--------€481.53
WATTS 3/4 LF1170M2-UT-PRESS Supapă de amestec cu regulator, Lf1170, aliaj de cupru-siliciu fără plumb, dimensiune admisie de 3/4 inch | CU9TVY 429J20 3/4 LF1170M2-UT-PRESS--------€504.19
WATTS 1 LFMMVM1-UT-PRESS Supapă de amestec cu regulator, Lf mmv, aliaj de cupru-siliciu fără plumb, dimensiune admisie de 1 inch | CU9TVZ 429J24 1 LFMMVM1-UT-PRESS--------€557.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1 LF1170M2-UT-PRESS Regulator Mixing Valve, Lf1170, Lead Free Copper-Silicon Alloy, 1 Inch Inlet Size
€547.54 /unitate