Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3/8 LFUSGB-M2 Supapă de amestecare Alama cu plumb scăzut | AB4VFN 20G110

WATTS Supapă de amestec 3/8 LFUSGB-M2 Alama cu plumb scăzut

În stoc
Articol: AB4VFN Model: 3/8 LFUSGB-M2Crucea Ref: 20G110
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
€352.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de amestecare
Material corpAlama cu plumb redus
Rata de curgere0.5-2.5 gpm
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Temperatura de intrare (rece)39 de grade până la 80 de grade F
Temperatura de intrare (fierbinte)120 de grade până la 180 de grade F
Tipul de intrareComprimare
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletComprimare
Inălțime totală3.375 "
Lățimea totală3.187 "
Temp. Gamă80 de grade până la 120 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.41
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăMaterial corpRata de curgereTemp. GamăDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșireTip OutletPreț
WATTS 3/4 LF 1170-UT- M2 3/4" Supapă de amestec Alamă 0.5 până la 23 gpm 150 psi | AE3JFZ 5DMF3 3/4 LF 1170-UT- M2 3/4"4.875 "Alamă0.5-23 gpm90 de grade până la 160 de grade F3 / 4 "FNPT3 / 4 "FNPT€442.44
WATTS 1/2 LF MMV-US Supapă de amestec, alamă, debit de 0.5 până la 23 gpm, intrare/ieșire de lipit, dimensiune admisie de 1/2 inch | CJ2VBJ 5DMF0 1/2 LF MMV-SUA--------€243.78
RFQ
WATTS 3/4 LF 1170 PEX Supapă de amestec, alamă, 0.5 până la 23 gpm, intrare PEX, ieșire PEX, dimensiune admisie 3/4 inch | CJ2VBK 5DMF6 3/4 LF 1170 PEX--------€272.46
RFQ
WATTS 1 LF1170M2-UT-PRESS Supapă de amestec cu regulator, Lf1170, aliaj de cupru-siliciu fără plumb, dimensiunea admisiei de 1 inch | CU9TVW 429J21 1 LF1170M2-UT-PRESS--------€547.54
WATTS 1/2 LF1170M2-UT-PRESS Supapă de amestec cu regulator, Lf1170, aliaj de cupru-siliciu fără plumb, dimensiune admisie de 1/2 inch | CU9TVX 429J19 1/2 LF1170M2-UT-PRESS--------€481.53
WATTS 3/4 LF1170M2-UT-PRESS Supapă de amestec cu regulator, Lf1170, aliaj de cupru-siliciu fără plumb, dimensiune admisie de 3/4 inch | CU9TVY 429J20 3/4 LF1170M2-UT-PRESS--------€504.19
WATTS 1 LFMMVM1-UT-PRESS Supapă de amestec cu regulator, Lf mmv, aliaj de cupru-siliciu fără plumb, dimensiune admisie de 1 inch | CU9TVZ 429J24 1 LFMMVM1-UT-PRESS--------€557.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă de amestec 3/8 LFUSGB-M2 Alama cu plumb scăzut
€352.79 /unitate