Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 850-3750-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere 9 mm Tăiere la dreapta | AH3ZVU 33ZU52

OSG 850-3750-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 9 mm Tăiere la dreapta

În stoc
Articol: AH3ZVU Model: 850-3750-60Crucea Ref: 33ZU52
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
€49.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.9.00mm
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii60mm
RPM max65,000
Lungime totală50mm
Material de coadăHSS
Dimensiunea cozii6"
ModelaCon de 60 de grade
Număr comercialSJ-3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.RPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
OSG 850-1000-60 Freză din carbură 25 mm Diametru de tăiere Tăiere la dreapta | AH3ZVN 33ZU47 850-1000-6025.00mm25,00050mmHSS6"SJ-9€172.69
OSG 850-1000 Freză din carbură 60 de grade Con 1 inch | AH3ZVP 33ZU48 850-10001"90,0002"HSS1 / 4 "SJ-9€167.56
OSG 850-2362 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta | AH3ZVQ 33ZU49 850-23626.00mm75,00050mmcarbid6"SJ-1€41.30
OSG 850-2500 Freză din carbură 60 de grade Con 1/4 inch | AH3ZVR 33ZU50 850-25001 / 4 "70,0002"carbid1 / 4 "SJ-1€41.30
OSG 850-3750 Freză din carbură 60 de grade Con 3/8 inch | AH3ZVT 33ZU51 850-37503 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SJ-3€49.55
OSG 850-5000 Freză din carbură 60 de grade Con 1/2 inch | AH3ZVV 33ZU53 850-50001 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SJ-5€64.14
OSG 850-5000-60 Freză din carbură 12 mm Diametru de tăiere Tăiere la dreapta | AH3ZVW 33ZU54 850-5000-6012.00mm55,00050mmHSS6"SJ-5€59.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 850-3750-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 9 mm Tăiere la dreapta
€49.55 /unitate