Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

START INTERNATIONAL TDLR025H Dispozitiv de îndepărtare a căptușelii portabil 1 inch | AA3FWF 11J966

START INTERNATIONAL TDLR025H Dispozitiv de îndepărtare a căptușelii portabil 1 inch

În stoc
Articol: AA3FWF Model: TDLR025HCrucea Ref: 11J966
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
€188.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de îndepărtare a căptușelii de mână
CuloriNegru
ConstrucţieOțel și aluminiu
Mărimea miezului3"
Max. Diametrul exterior rulează.4.75 "
Max. Lățimea benzii1"
Lățimea benzii0.25 - 1 "
TipAcționat cu viteze

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.36
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8422309191
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLăţimeConstrucţieÎnălţimeArticolLungimeMax. Diametrul exterior rulează.Max. Lățimea benziiLățimea benziiPreț
START INTERNATIONAL TDLR050B Dispozitiv de îndepărtare a căptușelii de bandă Utilizare cu 6in. Bandă cu diametrul exterior | AA3FWG 11J967 TDLR050B3.5 "-7"Remover de bandă11.25 "6"-2"€185.15
START INTERNATIONAL TDLR050-10 Tape Liner Remover | AF7ECT 20XE09 TDLR050-1017 "Oțel și plastic11 "Remover de bandă8"10 "2"2"€732.23
START INTERNATIONAL TDLR050-15 Dispozitiv de îndepărtare a căptușelii de bandă | AF7ECU 20XE10 TDLR050-1511 "Oțel și plastic21 "Remover de bandă7.25 "15 "2"2"€541.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL TDLR025H Dispozitiv de îndepărtare a căptușelii portabil 1 inch
€188.32 /unitate