Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

START INTERNATIONAL TDLR050B Dispozitiv de îndepărtare a căptușelii de bandă Utilizare cu 6in. Bandă cu diametrul exterior | AA3FWG 11J967

START INTERNATIONAL TDLR050B Dispozitiv de îndepărtare a căptușelii de bandă Utilizare cu 6in. Bandă cu diametrul exterior

În stoc
Articol: AA3FWG Model: TDLR050BCrucea Ref: 11J967
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
€185.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRemover de bandă
Diametrul miezului3"
Înălţime7"
Lungime11.25 "
Max. Diametrul exterior rulează.6"
Lățimea benzii2"
TipAcționat cu viteze
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.18
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8422309191
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLăţimeConstrucţieÎnălţimeArticolLungimeMax. Diametrul exterior rulează.Max. Lățimea benziiLățimea benziiPreț
START INTERNATIONAL TDLR025H Dispozitiv de îndepărtare a căptușelii portabil 1 inch | AA3FWF 11J966 TDLR025H-Oțel și aluminiu-Dispozitiv de îndepărtare a căptușelii de mână-4.75 "1"0.25 - 1 "€188.32
START INTERNATIONAL TDLR050-10 Tape Liner Remover | AF7ECT 20XE09 TDLR050-1017 "Oțel și plastic11 "Remover de bandă8"10 "2"2"€732.23
START INTERNATIONAL TDLR050-15 Dispozitiv de îndepărtare a căptușelii de bandă | AF7ECU 20XE10 TDLR050-1511 "Oțel și plastic21 "Remover de bandă7.25 "15 "2"2"€541.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL TDLR050B Dispozitiv de îndepărtare a căptușelii de bandă Utilizare cu 6in. Bandă cu diametrul exterior
€185.15 /unitate