START INTERNATIONAL TDLR050-10 Tape Liner Remover | AF7ECT 20XE09

START INTERNATIONAL TDLR050-10 Dispozitiv de îndepărtare a căptușelii de bandă

În stoc
Articol: AF7ECT Model: TDLR050-10Crucea Ref: 20XE09

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€754.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRemover de bandă
CuloriNegru
ConstrucţieOțel și plastic
Diametrul miezului3"
Înălţime11 "
Lungime8"
Max. Diametrul exterior rulează.10 "
Max. Lățimea benzii2"
AlimentareManual
Frână cu bandăNu
Lățimea benzii2"
TipAcționat cu viteze
Lăţime17 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8422400002

Variante de produs

ProdusModelLăţimeConstrucţieÎnălţimeArticolLungimeMax. Diametrul exterior rulează.Max. Lățimea benziiLățimea benziiPreț
START INTERNATIONAL TDLR025H Dispozitiv de îndepărtare a căptușelii portabil 1 inch | AA3FWF 11J966 TDLR025H-Oțel și aluminiu-Dispozitiv de îndepărtare a căptușelii de mână-4.75 "1"0.25 - 1 "€194.01
START INTERNATIONAL TDLR050B Dispozitiv de îndepărtare a căptușelii de bandă Utilizare cu 6in. Bandă cu diametrul exterior | AA3FWG 11J967 TDLR050B3.5 "-7"Remover de bandă11.25 "6"-2"€190.62
START INTERNATIONAL TDLR050-15 Dispozitiv de îndepărtare a căptușelii de bandă | AF7ECU 20XE10 TDLR050-1511 "Oțel și plastic21 "Remover de bandă7.25 "15 "2"2"€557.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL TDLR050-10 Dispozitiv de îndepărtare a căptușelii de bandă
€754.23 /unitate