Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1015RB-0604 Racord de reducere, intrare 3/8 inch, presiune 10.3 bar | BR9FNQ 0666113

WATTS 1015RB-0604 Racord de reducere, intrare 3/8 inch, presiune 10.3 bar

În stoc
Articol: BR9FNQ Model: 1015RB-0604Crucea Ref: 0666113

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€40.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
finalizareaPolipropilenă
Tipul de montajUniune
Material de intrarePolipropilenă
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
MaterialPolipropilenă
Max. Presiune de lucru10.3 Bar
Mfr. Serie1015RB
Min. Temp.33 de grade F
Material de ieșirePolipropilenă
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Tip OutletConectare rapidă
În afara Dia.13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675

Detalii produs:

Uniune de reducere, intrare de 3/8 inch, presiune de 10.3 bar

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireÎn afara Dia.Preț
WATTS 1015RB-0806 Racord de reducere, intrare de 1/2 inch, presiune 10.3 bar | BR9HQN 0666114 1015RB-08061 / 2 "3 / 8 "1"€54.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1015RB-0604 Racord de reducere, intrare 3/8 inch, presiune 10.3 bar
€40.61 /unitate