Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1019B-0406 Cot tată, intrare 1/4 inch, presiune 10.3 bar | BQ2TEJ 0666137

WATTS 1019B-0406 Cot tată, intrare 1/4 inch, presiune 10.3 bar

În stoc
Articol: BQ2TEJ Model: 1019B-0406Crucea Ref: 0666137
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
€40.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin
Unghi de îndoire90 Grade
Finisaj corporalPlastic
Material corpPolipropilenă
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
Max. Presiune de lucru10.3 Bar
Mfr. Serie1019B
Min. Temp.33 de grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletFilet mascul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09

Detalii produs:

Cot tată, intrare 1/4 inch, presiune 10.3 bar

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea intrăriiMax. Presiune de lucruMfr. SerieMin. Temp.Dimensiunea de ieșireTip OutletPreț
WATTS 1019B-0604 Cot tată, intrare 3/8 inch, presiune 10.3 bar | BQ2TEE 0666138 1019B-0604Polipropilenă3 / 8 "10.3 Bar1019B33 de grade F1 / 4 "Filet mascul€45.21
WATTS 1019B-0404 Cot tată, intrare 1/4 inch, presiune 10.3 bar | BQ2TEF 0666136 1019B-0404Polipropilenă1 / 4 "10.3 Bar1019B33 de grade F1 / 4 "Filet mascul€34.40
WATTS 1019B-0606 Cot tată, intrare 3/8 inch, presiune 10.3 bar | BQ2TEK 0666139 1019B-0606Polipropilenă3 / 8 "10.3 Bar1019B33 de grade F3 / 8 "Filet mascul€46.75
WATTS 1019B-0806 Cot tată, intrare 1/2 inch, presiune 10.3 bar | BQ2TEL 0666140 1019B-0806Polipropilenă1 / 2 "10.3 Bar1019B33 de grade F3 / 8 "Filet mascul€59.08
WATTS 1019B-0402 Cot tată, intrare 1/4 inch, presiune 10.3 bar | BQ2TEN 0666135 1019B-0402Polipropilenă1 / 4 "10.3 Bar1019B33 de grade F1 / 8 "Filet mascul€30.82
WATTS LF4719-1412 Cot tată, intrare 3/4 inch, presiune 13.8 bar | BR4GQG 0472026 LF4719-1412Alama fără plumb3 / 4 "200 PSILF471933 de grade F3 / 4 "Filet mascul€27.24
WATTS 3519-1412 Cot masculin, dimensiune 3/4 inch x 3/4 inch, plastic | BR9EXH 0959791 3519-1412-3 / 4 "250 PSI-33 de grade F--€24.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1019B-0406 Cot tată, intrare 1/4 inch, presiune 10.3 bar
€40.61 /unitate