Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1053B-0404 Supapă unghiulară mamă, intrare 1/4 inch, presiune 10.3 bar | BQ2TEV 0666149

WATTS 1053B-0404 Supapă cu unghi mamă, intrare de 1/4 inch, presiune 10.3 bar

În stoc
Element: BQ2TEV Model: 1053B-0404Crucea Ref: 0666149
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
€95.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolunghi Valve
finalizareaPolipropilenă
Tipul de montajOprire aprovizionare
Material de intrarePolipropilenă
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
MaterialPolipropilenă
Max. Presiune de lucru10.3 Bar
Mfr. Serie1053B
Min. Temp.33 de grade F
Material de ieșirePolipropilenă
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025

Detalii produs:

Supapă cu unghi mamă, intrare 1/4 inch, presiune 10.3 bar

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiPreț
WATTS 1053B-0604 Supapă unghiulară mamă, intrare 3/8 inch, presiune 10.3 bar | BQ2TFA 0666150 1053B-06043 / 8 "€109.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1053B-0404 Supapă cu unghi mamă, intrare de 1/4 inch, presiune 10.3 bar
€95.42 /unitate