Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 11/4 LF3006 Uniune dielectrică 1-1/4 inch Fip 250 Psi | AF8EDY 25CC93

WATTS 11/4 LF3006 Uniune dielectrică 1-1/4 inch Fip 250 Psi

În stoc
Element: AF8EDY Model: 11/4 LF3006Crucea Ref: 25CC93

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€72.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dielectrică
Material corpFier maleabil
Tip conexiuneFIP x FIP
Materialul garnituriiBuna-N
Dimensiune hexagonală2.75 "
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.180 grade F
Material piulițăOţel
Dimensiunea conductei1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.657
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7307199030

Detalii produs:

    • Material izolator (polisulfonă)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial corpMaterialul garnituriiDimensiune hexagonalăMaterial de intrareDimensiunea intrăriiMaterial de ieșireDimensiunea de ieșirePreț
WATTS 1/2 LF3006 Uniune dielectrică 1/2 inch Fip 250 Psi | AF8EDM 25CC82 1/2 LF30061 / 2 "Fier maleabilBuna-N1.625 "----€36.12
WATTS 3/4 LF3006 Uniune dielectrică 3/4 inch Fip 250 Psi | AF8EDN 25CC83 3/4 LF30063 / 4 "Fier maleabilBuna-N1.875 "----€40.44
WATTS 1 LF3006 Uniune dielectrică 1 inch Fip 250 Psi | AF8EDP 25CC84 1 LF30061"Fier maleabilBuna-N2.25 "----€53.35
WATTS 1 1/2 LF3006 Uniune dielectrică 1-1/2 inch Fip 250 Psi | AF8EDQ 25CC85 1 1/2 LF30061.5 "Fier negru maleabilBuna-N3.5 "----€103.83
WATTS 2 LF3006 Uniune dielectrică 2 inch Fip 250 Psi | AF8EDR 25CC86 2 LF30062"Fier negru maleabilBuna-N4.125 "----€212.85
WATTS LF3006 2 uniuni dielectrice, intrare de 2 inchi, 250 Psi max. Presiune | BQ3KZX 0821791 LF3006 2--Buna-N-Fier maleabil2"Fier maleabil2"€231.18
WATTS LF3006 Uniune dielectrică 3/4, intrare 3/4 inch, 250 Psi max. Presiune | BQ4RHN 0821787 LF3006 3/4--Buna-N-Oţel3 / 4 "Oţel3 / 4 "€58.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 11/4 LF3006 Uniune dielectrică 1-1/4 inch Fip 250 Psi
€72.71 /unitate