Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF3006 2 uniuni dielectrice, intrare de 2 inchi, 250 Psi max. Presiune | BQ3KZX 0821791

WATTS LF3006 2 unire dielectrică, intrare de 2 inch, 250 Psi max. Presiune

În stoc
Articol: BQ3KZX Model: LF3006 2Crucea Ref: 0821791
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
€231.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dielectrică
Material adaptorFier maleabil
Materialul garnituriiBuna-N
Material de intrareFier maleabil
Dimensiunea intrării2"
Tipul de intrareFemelă filetată
Materialul izolatorPolisulfonă
ConduceNu este prezent
Presiune maximă250 Psi
Mfr. SerieLF3006
Material piulițăFier maleabil
Material de ieșireFier maleabil
Dimensiunea de ieșire2"
Tip OutletFemelă filetată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2187

Detalii produs:

Uniune dielectrică, intrare de 2 inchi, 250 Psi max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial corpMaterialul garnituriiDimensiune hexagonalăMaterial de intrareDimensiunea intrăriiMaterial de ieșireDimensiunea de ieșirePreț
WATTS 1/2 LF3006 Uniune dielectrică 1/2 inch Fip 250 Psi | AF8EDM 25CC82 1/2 LF30061 / 2 "Fier maleabilBuna-N1.625 "----€36.12
WATTS 3/4 LF3006 Uniune dielectrică 3/4 inch Fip 250 Psi | AF8EDN 25CC83 3/4 LF30063 / 4 "Fier maleabilBuna-N1.875 "----€40.44
WATTS 1 LF3006 Uniune dielectrică 1 inch Fip 250 Psi | AF8EDP 25CC84 1 LF30061"Fier maleabilBuna-N2.25 "----€53.35
WATTS 1 1/2 LF3006 Uniune dielectrică 1-1/2 inch Fip 250 Psi | AF8EDQ 25CC85 1 1/2 LF30061.5 "Fier negru maleabilBuna-N3.5 "----€103.83
WATTS 2 LF3006 Uniune dielectrică 2 inch Fip 250 Psi | AF8EDR 25CC86 2 LF30062"Fier negru maleabilBuna-N4.125 "----€212.85
WATTS 11/4 LF3006 Uniune dielectrică 1-1/4 inch Fip 250 Psi | AF8EDY 25CC93 11/4 LF30061.25 "Fier maleabilBuna-N2.75 "----€72.71
WATTS LF3006 Uniune dielectrică 3/4, intrare 3/4 inch, 250 Psi max. Presiune | BQ4RHN 0821787 LF3006 3/4--Buna-N-Oţel3 / 4 "Oţel3 / 4 "€58.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF3006 2 unire dielectrică, intrare de 2 inch, 250 Psi max. Presiune
€231.18 /unitate