WATTS 115-4 FL Supapă de control pentru reducerea presiunii, porturi cu flanșă de 4 inchi | AE8CCC 6CJP5

WATTS Supapă de control de reducere a presiunii 115-4 FL, porturi cu flanșă de 4 inch

În stoc
Element: AE8CCC Model: 115-4 FLCrucea Ref: 6CJP5

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,349.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control pentru reducerea presiunii
Material corpFier ductil ASTM A536
învelișCăptușit și acoperit cu epoxidici prin lipire prin fuziune
Tip conexiuneCu flanșă
Materialul de acoperireFier ductil
Material elastomerBuna N
Max. Debit continuu800 g / min
Max. Temperatura fluidului160 grade F
Max. Debit intermitent1000 g / min
Material piuliță304 oțel inoxidabil
Presiune de funcționare250 psi
Gama de reglare a pilotului30 la 300 psi
Dimensiunea conductei4"
Dimensiunea portului1/2 "x 1/2" x 3/8 "
Material de primăvară302 oțel inoxidabil
Material tulpină304 oțel inoxidabil
Tăiați materialul316 oțel inoxidabil
Tipul supapeiCamera unică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 70.2
Înălțimea navei (cm)81.28
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8481100090
Tara natalaUS

Detalii produs:

Supapa de control de reducere a presiunii Watts 115-4 FL (LFF 115-4) este o supapă cu acționare automată care este utilizată pentru a elimina excesul de presiune dintr-un sistem. Această supapă își reglează automat deschiderea pentru a menține presiunea constantă în timpul supratensiunii. Este utilizat în conductele de gaz și apă care se ocupă de fluctuațiile regulate de presiune.

Caracteristici:

  • Supapa de control de reducere a presiunii Watts 115-4 FL are închidere automată pentru a reduce presiunea mai mare, fluctuantă din amonte, la o valoare mai mică, constantă.
  • Această unitate are o carcasă din fier cu un strat epoxidic pentru rezistență la substanțe chimice.
  • Are un punct de referință reglabil pentru a gestiona presiunea variabilă.
  • Această unitate funcționează, de asemenea, ca o supapă de control cu ​​solenoid (Pornit/Oprit), care permite reglarea debitului de fluid în poziția „Deschis” și oferă modul etanș la picurare în poziția „Închidere”.
  • Designul său simplificat și eficient este ușor de întreținut.

Standarde și aprobări:

  • ASTM A536
  • FSN

Întrebări frecvente:

Î. Din ce este făcută această supapă de control de reducere a presiunii?

A. Supapa de control de reducere a presiunii Watts 115-4 FL are o construcție din fontă ductilă pentru a gestiona vibrațiile în timpul variației presiunii.

Î. Care este temperatura maximă a fluidului pe care o poate rezista această supapă?

A. 160 de grade Fahrenheit.

Î. Care sunt debitele maxime pe care le poate suporta această supapă?

A.

  • Debit maxim continuu - 800 GPM
  • Debit maxim intermitent - 1000 GPM

Variante de produs

ProdusModelTipul supapeiTip conexiuneDimensiunea intrăriiMfr. SeriePresiune de funcționareDimensiunea de ieșireDimensiunea conducteiDimensiunea portuluiPreț
WATTS M115-2 TH Supapă de reducere a presiunii 2 inch filetat | AE7UEJ 6AKW2 M115-2 THPort completFiletat--400 psi-2"1/2 "x 1/2" x 1/4 "€3,055.13
WATTS M115-2 FL Supapă de reducere a presiunii 2 inch cu flanșă | AE7UEK 6AKW3 M115-2 FLPort completCu flanșă--250 psi-2"1/2 "x 1/2" x 1/4 "€3,354.89
WATTS M115-2 1/2 TH Supapă de reducere a presiunii 2-1/2 in | AE7UEL 6AKW4 M115-2 1/2 THPort completFiletat--400 psi-2.5 "1/2 "x 1/2" x 1/8 "€3,488.12
WATTS M115-3 FL Supapă de reducere a presiunii 3 inch cu flanșă | AE7UEM 6AKW5 M115-3 FLPort completCu flanșă--250 psi-3"1/2 "x 1/2" x 3/8 "€4,146.51
WATTS M115-4 FL Supapă de reducere a presiunii 4 inch cu flanșă | AE7UEN 6AKW6 M115-4 FLPort completCu flanșă--250 psi-4"1/2 "x 1/2" x 3/8 "€6,179.08
WATTS M115-6 FL Supapă de reducere a presiunii 6 inch cu flanșă | AE7UEP 6AKW7 M115-6 FLPort completCu flanșă--250 psi-6"1/2 "x 1/2" x 1/2 "€8,984.15
WATTS M115-8 FL Supapă de reducere a presiunii 8 inch cu flanșă | AE7UEQ 6AKW8 M115-8 FLPort completCu flanșă--250 psi-8"1/2 "x 1" x 1/2 "€13,215.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă de control de reducere a presiunii 115-4 FL, porturi cu flanșă de 4 inch
€5,349.53 /unitate