Alimentator de apă pentru cazan WATTS 142, intrare de 1/2 inch, presiune de 100 Psi | BT3JRZ 0267687

WATTS 142 Alimentator de apă pentru cazan, intrare de 1/2 inch, presiune de 100 Psi

În stoc
Articol: BT3JRZ Model: 142Crucea Ref: 0267687

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,878.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de alimentare a cazanului
Material corpFontă
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Max. Presiunea aburului100 Psi
Max. Presiune a apei145 Psi
Mfr. Serie142
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFemelă filetată
TipTrusă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.94

Detalii produs:

Alimentator de apă pentru cazan, intrare de 1/2 inch, presiune de 100 Psi

Variante de produs

ProdusModelPreț
Alimentator de apă pentru cazan WATTS 142S, intrare de 1/2 inch, presiune 100 Psi | BQ3URQ 0268499 142S€1,918.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 142 Alimentator de apă pentru cazan, intrare de 1/2 inch, presiune de 100 Psi
€1,878.82 /unitate