WATTS 152A 30-140 Regulator de presiune abur 1-1/4 inch 30-140psi | AH6VYB 36JA92

WATTS 152A 30-140 Regulator de presiune abur 1-1/4 inch 30-140psi

În stoc
Articol: AH6VYB Model: 152A 30-140Crucea Ref: 36JA92

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,382.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune a aburului de proces
Tip conexiuneFNPT
Înălţime9 11 / 16 "
Lungime7.5 "
MaterialFier de călcat
Presiune maximă200 psi
Max. Temp.300 grade F
Dimensiunea conductei1.25 "
Gama de reglare a presiunii30 la 140 psi
FiltruNu
Tipul supapeiCapacitate medie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.2025
Înălțimea navei (cm)27.69
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)21.34
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeDimensiunea conducteiPreț
WATTS 152A 30-140 Regulator de presiune abur 1/2 inch 30-140psi | AH6VXR 36JA83 152A 30-1408 15 / 16 "6"1 / 2 "€1,596.20
WATTS 152A 30-140 Regulator de presiune abur 3/4 inch 30-140psi | AH6VXV 36JA86 152A 30-1408 15 / 16 "6"3 / 4 "€1,956.47
WATTS 152A 30-140 Regulator de presiune abur 1 inch 30-140psi | AH6VXY 36JA89 152A 30-1409 11 / 16 "7.5 "1"€2,554.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 152A 30-140 Regulator de presiune abur 1-1/4 inch 30-140psi
€3,382.97 /unitate