VESTIL AH-3636 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 700 lb. Capacitate, dimensiune 36 x 36 inch, argintiu

Element: CE3ADG Model: AH-3636
€621.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de andocare
Unghi11 grade
Grosimea plăcii de bază0.3125 "
Unghi teșit11 grade
Capacitate700 lbs.
CuloriSilver
Distanța de la Bend la Edge9"
MânereDa
Înălţime9.31 "
Diferența de înălțime între camion și ușă5"
Diferenţial de înălţime5"
Lungime36 "
Capacitate de încărcare700 lbs.
MaterialAluminiu
Inălțime totală9.3125 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală42 "
Grosimea farfuriei5 / 16 "
Lungime utilizabilă36 "
Lățime utilizabilă36 "
Lăţime42 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDiferența de înălțime între camion și ușăDiferenţial de înălţimeLungimeLungime utilizabilăLăţimePreț
VESTIL AH-3048 Placă de andocare pentru camion de mână, 700 lb. Capacitate, dimensiune 48 x 30 inch, aluminiu | AE7FHH 5XPH8 AH-30489.31 "7"7"48 "48 "36 "€864.61
VESTIL AH-3624 Placă de andocare pentru camion de mână, 700 lb. Capacitate, 24 x 36 inch dimensiune, aluminiu | AE7FHJ 5XPH9 AH-36246.31 "3"3"24 "24 "42 "€635.41
VESTIL AH-3030 Placă de andocare pentru camion de mână, 700 lb. Capacitate, 30 x 30 inch, aluminiu | AG7LDC AH-30306.31 "4"4"30 "30 "36 "€453.69
VESTIL AH-3024 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 700 lb. Capacitate, dimensiune 30 x 24 inch, argintiu | CE3ADD AH-30246.31 "3"3"23.84 "24 "36 "€330.56
RFQ
VESTIL AH-3036 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 700 lb. Capacitate, dimensiune 30 x 36 inch, argintiu | CE3ADE AH-30369.31 "5"5"36 "36 "36 "€473.72
RFQ
VESTIL AH-3630 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 700 lb. Capacitate, dimensiune 36 x 30 inch, argintiu | CE3ADF AH-36306.31 "4"4"30 "30 "42 "€472.44
RFQ
VESTIL AH-3648 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 700 lb. Capacitate, dimensiune 36 x 48 inch, argintiu | CE3ADH AH-36489.31 "7"7"48 "48 "42 "€654.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AH-3636 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 700 lb. Capacitate, dimensiune 36 x 36 inch, argintiu
€621.76 /unitate